Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δίσκος λείανσης με ελασματοποιημένα πτερύγια, χάλυβας συνθετικό κορούνδιο

Δίσκος ελάσματος με πτερύγια για χάλυβα
ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΡΟΥΝΔ.Φ125 Ρ40

Αρ. είδους 0579400324

EAN 4047376616790

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δίσκος λείανσης με ελασματοποιημένα πτερύγια, χάλυβας συνθετικό κορούνδιο

Αρ. είδους 0579400324
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
Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για μηχανική κατεργασία κεκραμένου και μη κεκραμένου χάλυβα.

Για ελεύθερη λείανση με ηλεκτρικό ή πνευματικό γωνιακό λειαντήρα



Μέγ. περιμετρική ταχύτητα 80 m/s



Βαμβακερό ύφασμα



Δίσκος φορέα από ύφασμα με υαλοΐνες



Σμυριδόπανο (συνθετικό κορούνδιο)


  • Μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Υψηλός βαθμός αφαίρεσης υλικού

Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 13743 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Χρησιμοποιείται για τη λείανση επιφανειών και ακμών, για λείανση και εξομάλυνση, για απομάκρυνση γρεζιών και για επεξεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης. Για την αφαίρεση βερνικιού και βαφής και για ακόνισμα εργαλείων.



Κεκραμένος και μη κεκραμένος χάλυβας, δομικός χάλυβας, χάλυβας εργαλείων, μαλακά μη σιδηρούχα μέταλλα, ορείχαλκος και μπρούντζος


Γενικοί δομικοί χάλυβες, δομικοί χάλυβες υψηλής αντοχής, δομικοί χάλυβες, χάλυβες εργαλείων, σκληρυμένοι χάλυβες

Διάμετρος (Ø)

125 mm

Οπή διάτρησης

22,23 mm

Μέγεθος πλέγματος

40

Σχεδίαση

Με θόλο

Υλικό δίσκου φορέα

Ύφασμα από υαλοΐνες

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

12200 U/min(rpm)

Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής

7500 U/min(rpm)

Υλικό λειαντικού μέσου

Κανονικό κορούνδιο

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Γωνιακός τροχός EWS 14-125 INOX

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ EWS14-125 INOX

Εύχρηστος γωνιακός τροχός 1400 W για εργασίες λείανσης και εκτράχυνσης σε ανοξείδωτο χάλυβα
x 1 Ποσότητα
Γυαλιά ασφαλείας CEPHEUS®

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CEPHEUS ΔΙΑΦΑΝΗ

Ελαφριά γυαλιά ασφαλείας με καλή εφαρμογή
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες