Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τροχίσκος συσκευών με σταθερή βάση

Ράουλο κυλίνδρου μηχανημάτων με άκαμπτη βάση, χωρίς ίχνος, γκρι
ΡΟΔΑ ΣΤΑΘΕΡΗ Φ125ΜΜ 130KG

Αρ. είδους 0683567863
EAN 4045727124338

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τροχίσκος συσκευών με σταθερή βάση

Αρ. είδους 0683567863
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
Τυπικά ελαστικά από καουτσούκ με ζάντες από λαμαρίνα, χωρίς κιμωλίαση, δεν αφήνει ίχνος, γκρι
  • Ρουλεμάν τριβής

  • Δεν προκαλεί ζημιά στο δάπεδο

  • Αντοχή: 80±5 Shore A

  • Ελαστικά από καουτσούκ με αντοχή στην τριβή

  • Η ζάντα αποτελείται από δύο δίσκους λαμαρίνας, πριτσινωμένους και ηλεκτρογαλβανισμένους

  • Χαμηλός θόρυβος

  • Χαμηλή αντίσταση κύλισης

  • Θερμοκρασία εφαρμογής: -20°C έως +60°C

  • Το περίβλημα είναι κατασκευασμένο από ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένη λαμαρίνα

  • Κολάρο δύο σφαιρών με λίπανση με γράσο

  • Δακτύλιος προστασίας από τη σκόνη

Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για υγρά περιβάλλοντα. Ανθεκτικά στα αραιωμένα οξέα. Μη ανθεκτικά στους οργανικούς διαλύτες και τα λάδια. Αυτοί οι τροχίσκοι χρησιμοποιούνται για έπιπλα, τοποθέτηση ραφιών σε καταστήματα, βιτρίνες, αλλά και στη βιομηχανία και στη βιοτεχνία, καθώς και σε ξενοδοχεία και νοσοκομεία.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες