Δίσκος λείανσης με ελασματοποιημένα πτερύγια, χάλυβας Συνθετικό κορούνδιο
Δίσκος ελάσματος με πτερύγια για χάλυβα
ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΡΟΥΝΔ.Φ125 Ρ120
Αρ. είδους 0579400321
EAN 4046777481624

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Για ελεύθερη λείανση με ηλεκτρικό ή πνευματικό γωνιακό λειαντήρα
Μέγ. περιμετρική ταχύτητα 80 m/s
Βαμβακερό ύφασμα
Δίσκος φορέα από ύφασμα με υαλοΐνες
Σμυριδόπανο (συνθετικό κορούνδιο)
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Υψηλός βαθμός αφαίρεσης υλικού
Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 13743 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρησιμοποιείται για τη λείανση επιφανειών και ακμών, για λείανση και εξομάλυνση, για απομάκρυνση γρεζιών και για επεξεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης. Για την αφαίρεση βερνικιού και βαφής και για ακόνισμα εργαλείων.
Κεκραμένος και μη κεκραμένος χάλυβας, δομικός χάλυβας, χάλυβας εργαλείων, μαλακά μη σιδηρούχα μέταλλα, ορείχαλκος και μπρούντζος
Γενικοί δομικοί χάλυβες, δομικοί χάλυβες υψηλής αντοχής, δομικοί χάλυβες, χάλυβες εργαλείων, σκληρυμένοι χάλυβες
Διάμετρος (Ø) | 125 mm |
Οπή διάτρησης | 22,23 mm |
Μέγεθος πλέγματος | 120 |
Σχεδίαση | Με θόλο |
Υλικό δίσκου φορέα | Ύφασμα από υαλοΐνες |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 12200 U/min(rpm) |
Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής | 7500 U/min(rpm) |
Υλικό λειαντικού μέσου | Κανονικό κορούνδιο |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!