Χιτώνιο προέκτασης Εξαγωνικό σχήμα, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
Χιτώνιο προέκτασης, επιψευδαργ. χάλ., εξαγ. κεφαλή
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ Μ12Χ40
Αρ. είδους 097412 40
EAN 4011231902199
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος | M12 |
Μήκος (l) | 40 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s) | 17 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 4 |
Πλάτος μεταξύ γωνιών (e) | 18,9 mm |
Ονομαστική διάμετρος | 12 mm |