Φρέζα καρβιδίου του βολφραμίου με δόντια αλουμινίου
Φρέζα καρβιδίου του βολφραμίου με δόντια αλουμ.
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤ.ΑΛΟΥΜΙΝ.Φ12Χ25ΜΜ
Αρ. είδους 0616001441
EAN 4053478100211

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υψηλός ρυθμός απομάκρυνσης γρεζιών με υψηλή απόδοση τεμαχισμού και χαμηλή πρόσφυση υλικών
- Γεωμετρία κοπής βελτιστοποιημένη για εφαρμογές με κόψη
- Ομαλή συμπεριφορά φρεζαρίσματος με υψηλό ρυθμό κοπής
- Κατασκευάζεται σύμφωνα με αυστηρά ποιοτικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους επιθεώρησης συγκολλημένων συνδέσεων
Όταν χρησιμοποιείτε την αιχμή λείανσης, πρέπει να φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας, όπως μέσα προστασίας των ματιών, μέσα προστασίας της ακοής και γάντια προστασίας. Λάβετε υπόψη την προτεινόμενη ταχύτητα περιστροφής (n) και την ταχύτητα κοπής (Vc) για το υλικό που υποβάλλεται σε κατεργασία, καθώς και τις αντιστοιχίσεις εργαλείου/υλικού στους πίνακες επισκόπησης. Προτού χρησιμοποιήσετε την περιστροφική ράσπα, βεβαιωθείτε ότι το άκρο περιστρέφεται σωστά και ότι η λειτουργία σύσφιγξης στη βάση οδήγησης του εργαλείου λειτουργεί σωστά. Μην επιλέγετε υπερβολικά μικρό μήκος σύσφιγξης. Συνιστούμε το ελάχιστο μήκος σύσφιγξης να είναι ίσο περίπου με τα 2/3 του μήκους του άξονα. Μπορεί να προκύψει αποχρωματισμός στον άξονα λόγω της εξαιρετικά υψηλής απόδοσης κοπής. Αυτός ο αποχρωματισμός προκαλείται από την εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία στην οποία φτάνει το εργαλείο και δεν αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια. Γενικά, η επεξεργασία των υλικών γίνεται με ανάποδη περιστροφή. Κατάλληλα εργαλεία μετάδοσης κίνησης: εύκαμπτοι κινητήριοι άξονες, ευθείς λειαντήρες, ρομπότ, εργαλειομηχανές.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για επεξεργασία περιγραμμάτων, απομάκρυνση γρεζιών από το εσωτερικό οπών, φρεζάρισμα για προετοιμασία συγκολλήσεων εναπόθεσης, φρεζαρίσματα (απομάκρυνση γρεζιών, επεξεργασία συγκολλημένων ραφών, επεξεργασία περιγραμμάτων κ.λπ.), καθώς και για μικρά και ευαίσθητα εξαρτήματα κατά την κατασκευή μηχανημάτων και στη διαμόρφωση καλουπιών και μοντέλων.
Μορφή | Κυλινδρικό σχήμα με μετωπική κοπή |
Διάμετρος κεφαλής x μήκος κόψης | 12 x 25 mm |
Μήκος | 65 mm |
Διάμετρος στελέχους | 6 mm |
Υλικό προς επεξεργασία | Μη σιδηρούχα μέταλλα |
Ποιότητα | ZEBRA-Premium |
Τύπος δοντιών | ALU |
Υλικό κοπής | Καρβίδιο |
Επιφάνεια | Απλός |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Απόδοση κοπής (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ποιότητα επιφάνειας/φινιρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά καθοδήγησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Στυλ στελέχους | Κυλινδρικό |