Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πολύγωνο κλειδί, πολύ μακρύ

Μετρικό πολύγωνο κλειδί, εξαιρετικά μακρύ
ΔΙΠΛ ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΥ 12Χ14MM

Αρ. είδους 0714235124
EAN 4053479369525

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για υψηλές δυνάμεις σύσφιγξης και απελευθέρωσης.
  • Σχεδίαση: Μετρικού τύπου

  • Άκρο βιδώματος: Πλευρά δακτυλίου POWERDRIV, διεξαγωνικό

  • Πρότυπο: Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών κατά DIN 475 Μέρος II

  • Υλικό: Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

  • Επιφάνεια: Επιχρωμιωμένος βασικός κορμός με σατινέ ματ φινίρισμα

  • Γεωμετρικά χαρακτηριστικά: Ίσια, πολύ λεπτή σχεδίαση για χρήση σε δυσπρόσιτα σημεία
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Φλάντζες αξόνων με καρδανικό σύνδεσμο, αρθρώσεις αξόνων, σφαιρικές αρθρώσεις, σύνδεσμοι, κοχλιώσεις συνδέσμων αξόνων.

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

12 x 14 mm

Μήκος (L)

327 mm

Πάχος δακτυλίου (a1)

9,7 mm

Πάχος δακτυλίου 2 (a2)

10,8 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d1)

17,2 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου 2 (d2)

20 mm

Πάχος στελέχους

4,5 mm

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες