Κλειδί με καρυδάκι διπλής ένωσης
Διπλό ενωμένο κλειδί με καρυδάκι POWERDRIV
ΔΙΠΛΟ ΣΠΑΣΤΟ ΠΟΛΥΓΩΝΟ 12Χ13ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Άκρο βιδώματος: POWERDRIV. Διεξαγωνικό κλειδί με καρυδάκι
- Υλικό: Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου
- Επιφάνεια: ματ, επιχρωμιωμένη
- Γεωμετρία: και οι δύο πλευρές περιστρέφονται κατά 90°
Φύλλα δεδομένων(X)
Για χρήση σε στενούς χώρους και γύρω από προεξέχοντα άκρα.
![]() | |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 12 x 13 mm |
Μήκος (L) | 213 mm |
Πλάτος λαβής (b) | 14 mm |
Πάχος λαβής (c) | 5,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 17,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 19 mm |