Ροδέλες και εξαγωνικά παξιμάδια, συλλογή 1200 τεμάχια σε εργαλειοθήκη 4.4.1.
ISO 4032/ISO 7089 ανοξ. χάλ. A2, 1200 τμχ., Sysko
ΣΕΤ ΡΟΔ/ΠΑΞ SYS ISO4032/7089 A2 1200ΤΕΜ
Αρ. είδους 5964032201
EAN 4056807878157





Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Διαστάσεις από M3 έως M12
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 3500,000 g |
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 1200 Stck(pcs) |
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ISO4032 A2 M10
(ΕΠ) ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ISO4032 A2 M12

NUT-HEX-ISO4032-A2/70-WS5,5-M3

NUT-HEX-ISO4032-A2/70-WS7-M4

NUT-HEX-ISO4032-A2/70-WS8-M5

NUT-HEX-ISO4032-A2/70-WS10-M6
ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ISO4032 A2/70 WS13 M8
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ISO7089 A2 200HV M10
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ISO7089 A2 200HV M12

WSH-ISO7089-A2-200HV-3
ΡΟΔΕΛΑ-ISO7089-A2-200HV-4

WSH-ISO7089-A2-200HV-5

WSH-ISO7089-A2-200HV-6
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ISO 7089 A2 M8