Αυτοκόλλητα κλιπ δεσίματος καλωδίων με κορδόνι
Κλιπ καλωδίων, αυτοκόλλητο
ΑΥΤΟΚΟΛ.ΚΛΙΠ ΔΕΣΙΜΑΤ ΚΑΛΩΔ Φ12,0ΜΜ
Αρ. είδους 0502761
EAN 4011231435239
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πολυαμίδιο 6.6.
- Προσκολλάται σε όλες τις επιφάνειες που δεν έχουν σκόνες και γράσα, π.χ. μέταλλο, βαφή, πλαστικό, ξύλο, γύψο, χαρτί κ.λπ.
- Εξαιρετική λύση εξοικονόμησης χρόνου, καθώς εξαλείφει την ανάγκη για διάτρηση, βίδωμα, πριτσίνωμα κ.λπ.
- Δεν προκαλεί ζημιά στη βαφή
- Μεταβλητές περιοχές βάσης
Φύλλα δεδομένων(X)
Για τη στερέωση καλωδίων, εύκαμπτων σωλήνων, σωληνώσεων κ.λπ.
Κατάλληλο για διάμετρο καλωδίου | 2 x 6 mm |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 25 x 12,7 x 16,0 mm |
Μήκος | 25 mm |
Χρώμα | Λευκό |
Πλάτος | 12,7 mm |
Ύψος | 16,0 mm |
Υλικό | PA 6,6 - Πολυαμίδιο |