Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τυφλό περτσίνι, φρεζάτη κεφαλή 120°

Τυφλό περτσίνι, φρεζάτη κεφ., αλουμ./ανοξ. χάλ. Α2
ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΦΡΕΖ ALU/A2 (10,0-12,0)-4,8X16

Αρ. είδους 093974816
EAN 4050641867834

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τυφλό περτσίνι, φρεζάτη κεφαλή 120°

Αρ. είδους 093974816

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 250 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χιτώνιο: αλουμίνιο, πίρος: Ανοξείδωτος χάλυβας A2.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πριτσιναδόρος χειρός Με μακρύ ακροφύσιο

ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ Φ3,2-4,8 ZEBRA

Για επεξεργασία τυφλών περτσινιών διαμέτρου 3,2 mm, 4 mm και 4,8 mm από αλουμίνιο, χαλκό, χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα
x 1 Ποσότητα
Εργαλείο πριτσινώματος με μοχλό HNG 26 N

ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ HNG26N-(3,0-6,4MM)

Εργαλείο τοποθέτησης τυφλών περτσινιών για επεξεργασία τυφλών πριτσινιών διαμ. 3,0-6,4 mm
x 1 Ποσότητα
Επαναφορτιζόμενο πιστόλι εφαρμογής τυφλών περτσινιών ANG 18 COMPACT M-CUBE

ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΥΦΛ. ΠΙΡΤΣΙΝΙΩΝ ANG 18 COMPACT

Για τοποθέτηση τυφλών περτσινιών διαμέτρου 2,4 έως 4,8 mm από όλα τα υλικά χωρίς σύνδεση με καλώδιο
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες