Ταινία επένδυσης παρμπρίζ Για τοποθέτηση παραθύρων
Ιμάντας τροφοδοσίας παραθύρου
ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 12Μ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV
- Ανθεκτικό στην τριβή, τη διάβρωση και την υγρασία
- Καθαρή επεξεργασία/καθαρό φινίρισμα ακμών
- Ελάχιστη συμπίεση 30 % για στεγανοποίηση κατά του νερού
- Μετρίως σκληρά πολυλειτουργικά αφρώδη στεγανοποιητικά υλικά, παρόμοια με νεοπρένιο
- Το φύλλο διαχωρισμού χαρτιού στην πλευρά χωρίς κόλλα μειώνει την τάση επέκτασης κατά τη διάρκεια της εφαρμογής
- Πολύ ανθεκτικό σε αραιωμένα οξέα και αλκαλικά διαλύματα
- Πυράντοχο προϊόν σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102, Μέρος 1, B2
- Η προκαθορισμένη μέτρηση μειώνει τα απόβλητα
- Πολύ ανθεκτικό σε αραιωμένα οξέα και αλκαλικά διαλύματα
- Η προκαθορισμένη μέτρηση μειώνει τα απόβλητα
Οι χαμηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον κίνδυνο υγροποίησης υδρατμών και μειώνουν την ικανότητα πρόσφυσης της ταινίας
- Συμμορφώνεται με την οδηγία 2000/53 της ΕΕ (δεν περιέχει μόλυβδο, χρώμιο VI, υδράργυρο και κάδμιο)
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο ABP DIN EN 13501-1: 2010 Κατηγορία E Συμπεριφορά στη φωτιά
- Πυράντοχο προϊόν σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102, Μέρος 1, B2
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!
Φύλλα δεδομένων(X)
Η κολλητική ταινία μονής όψης από αφρό PVC έχει κατά κύριο λόγο κλειστή κυτταρική δομή και αποτελείται από αφρώδες υλικό μεσαίας σκληρότητας. Στη μία πλευρά εφαρμόζεται ακρυλική κόλλα και στην άλλη, την μη αυτοκόλλητη πλευρά, μια αφαιρούμενη χάρτινη μεμβράνη. Όταν συμπιέζεται η ταινία, η ταινία επένδυσης του παρμπρίζ σφραγίζει έναντι του νερού, του αέρα και της σκόνης. Η ταινία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως αντιολισθητικό υλικό, για την πλήρωση των κοιλοτήτων, για επένδυση και ως προστασία έναντι της ηλεκτρολυτικής διάβρωσης.
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια και λίπη. Η συνιστώμενη καθαριστική ουσία είναι το καθαριστικό IPA (αρ. είδους 0893 223 500, 0893 223 505). Η ταινία μπορεί να εφαρμοστεί με το χέρι, απευθείας από το ρολό και με ομοιόμορφη πίεση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
| Αυτοκόλλητη βάση | Ακρυλικό | 
| Χρώμα | Μαύρο | 
| Μήκος ρολού | 12 m | 
| Πλάτος | 4 mm | 
| Συνολικό πάχος | 6 mm | 
| Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 10 to 40 °C | 
| Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -30 to 70 °C | 
| Κατηγορία δομικού υλικού/συνθήκες | B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα / σύμφωνα με το DIN 4102-1 | 
| Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι | 
| Πυκνότητα | 130 kg/m³ | 
| Θερμική αγωγιμότητα λ / συνθήκες | 0,052 W/(m*K) / Δίσκος του Lee | 
| Επιμήκυνση θραύσης | 155 % | 
| Αντοχή εφελκυσμού | 30 N/cm² | 
| Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | Unlimited / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, 5°C έως 25°C |