Ίσια φίσα Για επαγγελματικά οχήματα
Πρεσ. τάπα ταχ. εφαρμογής, ίσιος βυσματ. σύνδεσμ.
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΙΣΙΟΣ Φ12ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση σε σωλήνες και εύκαμπτους σωλήνες
Μειωμένος κίνδυνος διαρροών
Χάρη στα λιγότερα εξαρτήματα
Αντιδιαβρωτική σχεδίαση από ορείχαλκο
Εξοικονομεί χρήματα
Χάρη στους μειωμένους χρόνους τοποθέτησης και επισκευής
Συμμορφώνεται με τους διεθνείς κανονισμούς DIN, DOT και SAE
Μέσο λειτουργίας:
Πεπιεσμένος αέρας
Μέγιστη πίεση λειτουργίας:
Συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 74324
Θερμοκρασία λειτουργίας:
-40 °C* έως +100 °C (* σε θερμοκρασίες κάτω από +2 °C πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ποιότητα του αέρα)
Εύκαμπτοι σωλήνες:
Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 74324
Υλικό:
- Σώμα συνδέσμου: Ορείχαλκος
- Χιτώνιο ενίσχυσης σωλήνων: Επινικελωμένος ορείχαλκος
- Δακτύλιος σύσφιγξης με πολλαπλές προεξοχές: Επινικελωμένος ορείχαλκος
- Δακτύλιος στεγανοποίησης: Buna N (χαμηλής περιεκτικότητας σε νιτρίλιο)
Πάνω από ένα συγκεκριμένο μήκος, οι σωλήνες "δονούνται" ανεξάρτητα από το αν είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα, χαλκό ή πλαστικό. Εξαιτίας αυτού, όλες οι σωληνώσεις φρένων (διαμέτρου 5-16 mm) θα πρέπει να στερεώνονται στο αμάξωμα ή στο πλαίσιο με σφιγκτήρες σωλήνων, ελαστικούς εάν είναι δυνατόν, με απόσταση μεταξύ τους 1 m και όχι πάνω από 1,20 m.
- Οι βιδωτοί σύνδεσμοι πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου DIN 74324
- Οι βιδωτοί σύνδεσμοι πληρούν τις απαιτήσεις του Department of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) και του Society for Automotive Engineers (SAE J1131)
- Οι βιδωτοί σύνδεσμοι έχουν δοκιμαστεί από την TÜV και έχουν εγκριθεί για χρήση σε συστήματα αερόφρενων
- επαγγελματικών οχημάτων
Φύλλα δεδομένων(X)
- Για σωλήνες πολυαμιδίου Ø 6 έως 16 mm
- Για σύνδεση εξαρτημάτων στο σύστημα αερόφρενων επαγγελματικών οχημάτων και βοηθητικών επαγγελματικών οχημάτων