Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πώμα κάλυψης Για μπουλόνια με εξαγωνική κεφαλή/παξιμάδια

Πλαστικό πώμα κάλυψης για εξαγωνική κεφαλή
(ΕΠ) ΤΑΠΑ ΛΕΥΚΗ ΕΞΑΓΩΝΗ Μ12

Αρ. είδους 05900012
EAN 4024835294584

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πώμα κάλυψης Για μπουλόνια με εξαγωνική κεφαλή/παξιμάδια

Αρ. είδους 05900012

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

(αντιστοιχεί στα πλάτη κατά DIN/ISO για όλες τις επίπεδες πλευρές)
  • Χρώματα: μαύρο, άσπρο, γκρι

  • Υλικό: Πολυαιθυλένιο (χωρίς σταθεροποίηση UV)

  • Θερμοκρασίες λειτουργίας: -50 °C έως +60 °C (στιγμιαία 80 °C) χωρίς μηχανική τάση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

PE - Πολυαιθυλένιο

Χρώμα

Αμιγές λευκό RAL 9010

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλο για βίδα

M12

Κατάλληλο για πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s1)

19 mm

Εξωτερική διάμετρος (d1)

22,8 mm

Ύψος (h1)

20,3 mm

Κατάλληλη για

Εξαγωνικά μπουλόνια και παξιμάδια

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες