Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Στεγανοποίηση

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, χωρίς αυτοκεντράρισμα
(ΕΠ) ΡΟΔΕΛΑ ΣΤΕΓ.ΕΠΙΓΑΛ.Φ12

Αρ. είδους 04692012
EAN 4048539236077
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Στεγανοποίηση

Αρ. είδους 04692012

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χωρίς αυτοκεντράρισμα
  • Γαλβανισμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

  • Χαλύβδινη ροδέλα με χυτευτό χείλος στεγανοποίησης από καουτσούκ, για τη στεγανοποίηση κεφαλών μπουλονιών (χρησιμοποιείται κυρίως με μετρικά εξαγωνικά μπουλόνια σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο DIN) και φλαντζωτών συνδέσεων.

  • Για συστήματα υψηλής πίεσης και υποπίεσης, μεγάλο εύρος θερμοκρασιών

  • Βέλτιστο αποτέλεσμα στεγανοποίησης χάρη στον ακριβή σχηματισμό του χείλους

  • Δεν αποσπάται λόγω πίεσης, ακόμη και σε συνθήκες ακραίας πίεσης, χάρη στην επαφή μετάλλου με μέταλλο

  • Ελάχιστη ροπή σύσφιξης

  • Δεν απαιτείται εκ νέου σύσφιγξη της εγκατεστημένης στεγανοποίησης

  • Αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες στεγανοποιήσεις

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές

  • Γρήγορη, εύκολη και αξιόπιστη τοποθέτηση

  • Δυνατότητα τοποθέτησης πάνω από το ύψος του κεφαλιού

  • Δεν απαιτείται ειδική κατεργασία της μεταλλικής επιφάνειας

  • Αντοχή σε θερμοκρασίες από -35 °C έως +120 °C

  • Σκληρότητα της ελαστικής στεγανοποίησης: 70 ± 5 Shore
Ανακοίνωση

Επαγγελματική εγκατάσταση:


Συνιστάται η δημιουργία μιας κεντρικής εσοχής για τη ροδέλα στεγανοποίησης, ώστε να εμποδίζεται η τοποθέτηση σε έκκεντρη θέση.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για βίδα

M12

Εσωτερική διάμετρος (d1)

13,7 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

22 mm

Πάχος (h1)

1,5 mm

Υλικό

Χάλυβας

Σκληρότητα Shore A

70 +/- 5

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-35 to 120 °C

Διάμετρος φρεζαρίσματος

22,5 mm

Οπή διαπέρασης σύμφωνα με DIN 69 f

13 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες