Κατσαβίδι με γεμιστήρα για μηχανολογικές εργασίες ακριβείας
Κατσαβίδι με γεμιστ., μηχαν. εργ. ακριβ., 13 τμχ.
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 12 ΜΥΤΕΣ ZEBRA
Αρ. είδους 06134801
EAN 4062856071326
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ιδανικό για χρήση σε ηλεκτρονικά και σε μηχανολογική σχεδίαση ακριβείας
- Βέλτιστη εφαρμογή κατά την εργασία χάρη στο περιστρεφόμενο καπάκι
- Πλαστική λαβή 2 συστατικών
- Αποσπώμενος, περιστρεφόμενος γεμιστήρας
- Περιλαμβάνει 12 διπλές μύτες για μηχανολογικές εργασίες ακριβείας, 4 mm
Οι διπλές μύτες συγκρατούνται από έναν δακτύλιο σύσφιγξης - χωρίς μαγνήτη
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |
Μέγεθος άκρου | HEX 4 mm |
Μήκος λεπίδας (A) | 45 mm |
Μήκος λαβής (B1) | 114 mm |
Μήκος λαβής (ανοιχτή) (B2) | 178 mm |
Διάμετρος λαβής (C) | 28 mm |
Αριθμός τεμαχίων | 13 Stck(pcs) |
DBBIT-PH000/PH00-4X28MM
DBBIT-PH1/PH2-4X28MM
DBBIT-SL1,5MM-SL2MM-4X28MM
DBBIT-SL2,5MM-SL3MM-4X28MM
DBBIT-HEX-(WS1.5/2)-4X28MM
DBBIT-HEX-(WS2.5/3)-4X28MM
DBBIT-TX3/TX4-4X28MM
DBBIT-TX6/TX8-HO-4X28MM
DBBIT-TX10/TX15-HO-4X28MM
DBBIT-PENTALOBE-2/5-4X28MM
DBBIT-CLWSPN2,6-TRI2,3-4X28MM
DBBIT-PH0/TX5-4X28MM