Δακτύλιος στεγανοποίησης
Δακτύλιος στεγανοποίησης, ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ 12 X 70 MM, A4
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 70 mm |
Πάχος (h1) | 12 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |