Παξιμάδι με έλασμα, τύπος 12 Περιοχή με ανοιχτό σπείρωμα, μικρή απόσταση στηρίγματος
Παξιμάδι με έλασμα, τύπος 12
ΚΛΙΠ ΓΑΝΤΖΑΚΙΑ VW-AUDI-BMW-Φ4,2-Λ24
Αρ. είδους 0501104148
EAN 4061975565129
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Γρήγορη και ασφαλής σύνδεση δύο ή περισσότερων εξαρτημάτων
- Εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση
- Αντιστάθμιση ανοχής και δυνατότητα τυφλής τοποθέτησης
Φύλλα δεδομένων(X)
Σύρεται επάνω στα άκρα (του ελάσματος)
![]() | |
Κατάλληλο για βίδα | M4,2 |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 0,9-2,50 mm |
Μήκος (A) | 24 mm |
Πλάτος (B) | 11 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 0-4,20 mm |
Πάχος υλικού (S) | 2,5 mm |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο, διαφανές |
Υλικό | Χάλυβας/χάλυβας |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Audi, Ford, Opel/Vauxhall, Volkswagen |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 211837223 |