Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μονάδα βοηθητικής εκκίνησης 12 V ιόντων λιθίου POWER

Μονάδα βοηθ. εκκίνησης 12 V ιόντων λιθίου POWER
BOOSTER-LIION-POWER-12V-575A-JS-4000A

Αρ. είδους 0772150100

EAN 4065746331067

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μονάδα βοηθητικής εκκίνησης 12 V ιόντων λιθίου POWER

Αρ. είδους 0772150100
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
Ισχυρή μονάδα βοηθητικής εκκίνησης/βοηθητική μπαταρία με βάση φόρτισης για φορητή χρήση στο συνεργείο και στον δρόμο

Εύκολη και γρήγορη φόρτιση


  • Η βάση φόρτισης που συνδέεται στο δίκτυο παροχής ρεύματος εξασφαλίζει εύκολη και γρήγορη φόρτιση της βοηθητικής μπαταρίας

  • Η βοηθητική μπαταρία είναι πάντα φορτισμένη και έτοιμη για χρήση όταν χρειαστεί

  • Η βάση φόρτισης διαθέτει υποδοχή σύνδεσης USB-C

  • Η μονάδα βοηθητικής εκκίνησης μπορεί να φορτίζεται γρήγορα μέσα σε 2,5 ώρες με το προαιρετικό παρελκόμενο τροφοδοτικό


Βέλτιστη λειτουργία


  • Οι τσιμπίδες φόρτισης έχουν επιλεγεί με βάση τη γεωμετρία και ένα χαμηλό σημείο περιστροφής, για βέλτιστο χειρισμό από χέρια κάθε μεγέθους και δύναμης

  • Τα άκρα των τσιμπίδων έχουν διατηρηθεί επίπεδα, ώστε ακόμα και σε σημεία με περιορισμένο χώρο να προκύπτει ασφαλής και βέλτιστη επαφή των τσιμπίδων με τους πόλους της μπαταρίας

  • Το μήκος των καλωδίων σύνδεσης συμπεριλαμβανομένων των τσιμπίδων 60 cm, επιτρέπει τη σύνδεση σε μια απόσταση 120 cm

  • Καλός φωτισμός της περιοχής εφαρμογής από ισχυρό φως LED 300 lumen, με προαιρετική λειτουργία στο 100% ή με λειτουργία αναλάμποντος φωτός κινδύνου


Στιβαρή σχεδίαση και ασφαλής λειτουργία


  • Στιβαρό περίβλημα με ματ πλαστική επιφάνεια

  • Ασφαλής λειτουργία χάρη στο σύστημα προστασίας με πολλαπλές ηλεκτρικές ασφάλειες

  • Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς για μέγιστη φορητότητα

  • Εύκολα κατανοητός χειρισμός χάρη στην σαφή και μινιμαλιστική ένδειξη με λυχνίες LED
Ανακοίνωση

Η λειτουργία παράκαμψης πρέπει να χρησιμοποιείται με πολύ μεγάλη προσοχή και μόνο σε βαθιά αποφορτισμένες μπαταρίες, καθώς η ανίχνευση μπαταρίας, η προστασία από σπινθήρες και η προστασία από αναστροφή πολικότητας είναι απενεργοποιημένες!



Βοηθητική μπαταρία για χρήση με τους παρακάτω τύπους μπαταριών:


  • Ανοιχτού τύπου

  • Υγρού τύπου

  • MF- Δεν απαιτεί συντήρηση

  • VRLA

  • AGM

  • Γέλης

  • EFB και EFB+

  • Ασβεστίου
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Βενζινοκινητήρες/πετρελαιοκινητήρες με ηλεκτρική τροφοδοσία από μπαταρία 12 V

  • Κυβισμός για τους βενζινοκινητήρες έως 10 λίτρα και για τους πετρελαιοκινητήρες έως 8 λίτρα

  • Οχήματα, ανοικτά φορτηγά, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, σκάφη, τροχόσπιτα, τρακτέρ, χλοοκοπτικά κ.λπ.

  • Στο συνεργείο ή στον δρόμο
Οδηγίες

1. Σβήστε τον κινητήρα του οχήματος και αφαιρέστε το κλειδί της ανάφλεξης


2. Συνδέστε την απενεργοποιημένη και φορτισμένη μονάδα βοηθητικής εκκίνησης


3. Συνδέστε πρώτα την κόκκινη τσιμπίδα του θετικού καλωδίου στον θετικό πόλο της μπαταρίας και, κατόπιν, τη μαύρη τσιμπίδα του αρνητικού καλωδίου στη γείωση του οχήματος


4. Ενεργοποιήστε τη μονάδα βοηθητικής εκκίνησης και εκκινήστε τον κινητήρα του οχήματος


5. Απενεργοποιήστε τη μονάδα βοηθητικής εκκίνησης


6. Αφαιρέστε πρώτα τη μαύρη τσιμπίδα του αρνητικού καλωδίου και, κατόπιν, την κόκκινη τσιμπίδα του θετικού καλωδίου

Κατάλληλο για μέγ. κυλινδρισμό

10 l

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

6000 mAh

Ονομαστική ενέργεια

88,8 Wh

Μέγ. ρεύμα

4000 A

Ονομαστικό ρεύμα

575 A

Διατομή σύρματος

16 mm²

Πλάτος x ύψος x βάθος

25,3 x 18,6 x 17,3 cm

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

Li-lon

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/μόνιμα εγκατεστημένη μπαταρία

0 - δεν εφαρμόζεται

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

1 Stck(pcs)

Υλικό περιβλήματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Χρώμα

Μαύρο

Μήκος (καλώδιο φόρτισης μπαταρίας με ακροδέκτες)

60 cm

Πλήρως μονωμένοι ακροδέκτες φόρτισης

Ναι

Προστασία ανεστραμμένης πολικότητας

Ναι

Προστασία σπινθήρα

Ναι

Προστασία από υπερτάσεις

Ναι

Απεικόνιση

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες