Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μονάδα βοηθητικής εκκίνησης 12 V ιόντων λιθίου, Booster Pro

Μονάδα βοηθ. εκκίν. 12 V ιόντων λιθίου Booster Pro
BOOSTER LIION PRO 12V 600A-2000A 5000MAH

Αρ. είδους 0772070000

EAN 4056807111483

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μονάδα βοηθητικής εκκίνησης 12 V ιόντων λιθίου, Booster Pro

Αρ. είδους 0772070000
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
Επαγγελματική, ισχυρή μονάδα βοηθητικής εκκίνησης. Υπό κανονικές εξωτερικές συνθήκες, εκκινεί όλα τα οχήματα που λειτουργούν με τάση 12 V.

Ποιότητα και απόδοση με σχεδίαση μικρών διαστάσεων


  • Χρήση υλικών και εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας.

  • Εξαιρετικές τιμές απόδοσης χάρη στην μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής ποιότητας, τα καλώδια μεγάλου πάχους και τους συμπαγείς σφιγκτήρες.

  • Εύχρηστο σχήμα χάρη στην τεχνολογία ιόντων λιθίου και την καλά μελετημένη σχεδίαση.


Φιλική προς τον χρήστη και πολυλειτουργική


  • Πολύ απλή στη λειτουργία: συνδέστε την, ενεργοποιήστε την και ξεκινήστε.

  • Οθόνη LED για τον έλεγχο της κατάστασης φόρτισης της εσωτερικής μπαταρίας.

  • Δυνατότητα φόρτισης μέσω USB με χρήση αντίστοιχης υποδοχής ή υποδοχής αναπτήρα.

  • Δυνατότητα χρήσης ως συστοιχία μπαταριών χάρη στην έξοδο USB

  • Φως LED 7 θέσεων


Ασφαλής και αξιόπιστη


  • Προστασία από αναστροφή πολικότητας, σπινθήρες, υπερφόρτιση, υπέρταση και υπερθέρμανση.

  • Συμμόρφωση με όλα τα σχετικά πρότυπα


Περιεχόμενα κατά την παράδοση


  • Booster Pro ιόντων λιθίου

  • Καλώδιο USB

  • Τροφοδοτικό 230 V με υποδοχή USB

  • Τροφοδοτικό 12 V USB για υποδοχή αναπτήρα αυτοκινήτου

  • Εγχειρίδιο χρήστη

  • Τσάντα αποθήκευσης
Ανακοίνωση

Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα. Όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται με τον έλεγχο πριν από την παράδοση, τον χειρισμό και τη συντήρηση της συσκευής πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα.


Η λειτουργία παράκαμψης πρέπει να χρησιμοποιείται με πολύ μεγάλη προσοχή και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθώς η προστασία από σπινθήρες και αναστροφή πολικότητας είναι απενεργοποιημένη!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Οχήματα με πετρελαιοκινητήρα/βενζινοκινητήρα και ηλεκτρικό σύστημα 12 V.

Οδηγίες

1. Σβήστε τον κινητήρα του οχήματος και αφαιρέστε το κλειδί της ανάφλεξης.


2. Συνδέστε την απενεργοποιημένη και πλήρως φορτισμένη μονάδα βοηθητικής εκκίνησης.


3. Συνδέστε πρώτα τον κόκκινο ακροδέκτη με το σύμβολο συν στον θετικό πόλο της μπαταρίας και, στη συνέχεια, τον μαύρο ακροδέκτη με το σύμβολο μείον σε ένα σημείο γείωσης του οχήματος.


4. Ενεργοποιήστε τη μονάδα βοηθητικής εκκίνησης και εκκινήστε το όχημα.


5. Αν χρειάζεται, ενεργοποιήστε τη λειτουργία παράκαμψης σε περίπτωση που η μπαταρία του οχήματος έχει εκφορτιστεί πλήρως ή η ισχύς της μονάδας βοηθητικής εκκίνησης δεν είναι επαρκής.


5. Απενεργοποιήστε τη μονάδα βοηθητικής εκκίνησης κι έπειτα αφαιρέστε πρώτα τον αρνητικό ακροδέκτη και μετά τον θετικό ακροδέκτη.


6. Επαναφορτίστε τη μονάδα βοηθητικής εκκίνησης.

Κατάλληλο για μέγ. κυλινδρισμό

3 l

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

5000 mAh

Μέγ. ρεύμα

2000 A

Ονομαστικό ρεύμα

600 A

Διατομή σύρματος

13,3 mm²

Πλάτος x ύψος x βάθος

252 x 64 x 132 mm

Βάρος

1,4 kg

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

Li-lon

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/μόνιμα εγκατεστημένη μπαταρία

Ναι

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

1 Stck(pcs)

Υλικό περιβλήματος

Πλαστικό

Χρώμα

Γκρι, Μαύρο

Απεικόνιση

LED

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες