Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μονάδα βοηθητικής εκκίνησης Booster 12 V ιόντων λιθίου LB 600

Μον. βοηθ. εκκ. 12 V ιόντων λιθίου Booster LB 600
BOOSTER LIION MOB 12V 600A-1400A 7000MAH

Αρ. είδους 0772070005
EAN 4099618653018

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μονάδα βοηθητικής εκκίνησης Booster 12 V ιόντων λιθίου LB 600

Αρ. είδους 0772070005
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
Επαγγελματική, ισχυρή μονάδα βοηθητικής εκκίνησης. Υπό κανονικές εξωτερικές συνθήκες, εκκινεί όλα τα οχήματα που λειτουργούν με τάση 12 V

Ποιότητα, απόδοση και ξεχωριστή σχεδίαση


  • Ενσωματωμένη ισχυρή μπαταρία με ένταση ρεύματος εκκίνησης έως 600 A

  • Διαθέτει την πιο ασφαλή και ανθεκτική τεχνολογία μπαταριών ιόντων λιθίου

  • Η λειτουργία παράκαμψης παρέχει επιπλέον ισχύ για βαθιά εκφορτισμένες μπαταρίες

  • Στιβαρό περίβλημα από πλαστικό/καουτσούκ με κομψή σχεδίαση σε μαύρο ματ χρώμα


Άνετη και εύκολη χρήση


  • Η ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς και η βάση με σφιγκτήρα στις δύο πλευρές εξασφαλίζουν μέγιστη ευκολία μεταφοράς

  • Απλή σύνδεση χάρη στους εργονομικούς σφιγκτήρες και το μήκος των καλωδίων που φτάνει (μαζί με τους σφιγκτήρες) τα 43 cm

  • Η κατάσταση φόρτισης της εσωτερικής μπαταρίας υποδεικνύεται μέσω ενδεικτικής λυχνίας LED

  • Μινιμαλιστικός πίνακας ελέγχου με απλή σχεδίαση

  • Ενσωματωμένη λυχνία LED


Ασφάλεια χωρίς συμβιβασμούς


  • Κανένας κίνδυνος πυρκαγιάς χάρη στην μπαταρία ιόντων λιθίου, το άφλεκτο υλικό του περιβλήματος και την εσωτερική ηλεκτρική ασφάλεια

  • Η εσωτερική σχεδίαση των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με πολλαπλές δικλείδες προστασίας εγγυάται πλήρως ασφαλή λειτουργία
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για μέγ. κυλινδρισμό

0 cm³

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

7000 mAh

Μέγ. ρεύμα

1400 A

Ονομαστικό ρεύμα

600 A

Διατομή σύρματος

13,3 mm²

Πλάτος x ύψος x βάθος

68 x 194 x 283 mm

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

Li-FePO4

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/μόνιμα εγκατεστημένη μπαταρία

Ναι

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

1 Stck(pcs)

Υλικό περιβλήματος

ABS/TPE/Μέταλλο

Χρώμα

Γκρι, Μαύρο

Απεικόνιση

LCD 4 γραμμών

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες

Τελευταία προβολή