Μονάδα υποβοηθητικής εκκίνησης 12 V
Μονάδα βοηθητικής εκκίνησης 12 V WPS
BOOSTER-POWER START-WPS-12V-900A
Αρ. είδους 0772955617
EAN 4056807250786
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ισχυρή και φιλική προς τον χρήστη
Περιλαμβάνει μία βοηθητική μπαταρία υψηλής ποιότητας και απόδοσης
Πλήρης μόνωση, συμπαγείς τσιμπίδες τύπου γωνίας με μακριά και εξαιρετικά εύκαμπτα καλώδια
Οθόνη για τον έλεγχο της κατάστασης φόρτισης της εσωτερικής μπαταρίας και της μπαταρίας του οχήματος
Ενισχυμένη ασφάλεια
Εύκολα αντικαθιστώμενη ασφάλεια για προστασία από βραχυκύκλωμα/υπερφόρτωση
Ηχητική προειδοποίηση σε περίπτωση ανεστραμμένης πολικότητας
Προστασία από αιχμές τάσης
Απομάκρυνση των αερίων της μπαταρίας μέσω του συστήματος εξαερισμού
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
1 φορτιστής
1 καλώδιο σύνδεσης από τη συσκευή στον αναπτήρα του αυτοκινήτου
1 εγχειρίδιο χρήστη
Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα. Όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται με τον έλεγχο πριν από την παράδοση, τον χειρισμό και τη συντήρηση της συσκευής πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα.
Φύλλα δεδομένων(X)
Οχήματα με κινητήρες ντίζελ/βενζίνης και ηλεκτρικό σύστημα 12 V.
1. Προσδιορίστε το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή παρέχει την αντίστοιχη τάση
2. Σβήστε τον κινητήρα του οχήματος και αφαιρέστε το κλειδί της ανάφλεξης
3. Συνδέστε τη μονάδα βοηθητικής εκκίνησης ενώ είναι απενεργοποιημένη. Συνδέστε πρώτα τον κόκκινο ακροδέκτη με το σύμβολο συν + στην μπαταρία και, στη συνέχεια, τον μαύρο ακροδέκτη με το σύμβολο μείον - στην γείωση του οχήματος
4. Ενεργοποιήστε τη μονάδα υποβοηθητικής εκκίνησης και εκκινήστε τον κινητήρα του οχήματος
5. Απενεργοποιήστε τη μονάδα υποβοηθητικής εκκίνησης και έπειτα αφαιρέστε πρώτα τον αρνητικό ακροδέκτη και μετά τον θετικό ακροδέκτη
6. Επαναφορτίστε τη μονάδα υποβοηθητικής εκκίνησης για τουλάχιστον 24 ώρες
Κατάλληλο για μέγ. κυλινδρισμό | 3000 cm³ |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 23 Ah |
Μέγ. ρεύμα | 2200 A |
Ονομαστικό ρεύμα | 900 A |
Διατομή σύρματος | 33,6 mm² |
Πλάτος x ύψος x βάθος | 350 x 385 x 120 mm |
Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία | Μπαταρία AGM |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/μόνιμα εγκατεστημένη μπαταρία | Ναι |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 1 Stck(pcs) |
Υλικό περιβλήματος | Ειδικό πλαστικό |
Χρώμα | Μαύρο |
Απεικόνιση | Ψηφιακό |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!