Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φορτιστής μπαταριών, 12 V, 100 A, 20-1200 Ah

Φορτιστής μπαταριών οχημάτων 12 V - 100 A
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤ. 12V-100A- ΕΩΣ 1200 AH

Αρ. είδους 0510955710

EAN 4056807743936

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φορτιστής μπαταριών, 12 V, 100 A, 20-1200 Ah

Αρ. είδους 0510955710
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
Συσκευή πολλαπλών λειτουργιών για υποστήριξη της μπαταρίας και του ηλεκτρικού συστήματος του οχήματος, καθώς και για τη φόρτιση και επαναφόρτιση των μπαταριών εκκίνησης χωρίς αποσύνδεση από την τάση του ηλεκτρικού συστήματος του οχήματος

Κατάλληλο για οχήματα με μπαταρίες 12 V


Μοτοσυκλέτες, επιβατικά οχήματα, κλειστά ημιφορτηγά, αγροτικά μηχανήματα, οχήματα έκτακτης ανάγκης, κατασκευαστικά μηχανήματα



Στιβαρό περίβλημα μικρών διαστάσεων με στήριγμα καλωδίων στην μπροστινή πλευρά



Αναζωογονεί τις σημαντικά εκφορτισμένες μπαταρίες


>2 V (αυτόματη αποκατάσταση SOS)



Εκτελεί αυτόματη εξισορρόπηση των στοιχείων της μπαταρίας



Μεγιστοποιεί τη διάρκεια ζωής και την απόδοση της μπαταρίας


Μέσω διαδικασίας φόρτισης και συντήρησης εννέα σταδίων χωρίς παρακολούθηση



Προστασία από:


  • Βραχυκύκλωμα

  • Ανεστραμμένη πολικότητα

  • Υπέρταση

  • Δημιουργία σπινθήρων (αντισπινθηρικό σύστημα)

  • Αυτόματος τερματισμός ασφαλείας της λειτουργίας όταν αποσυνδέεται η μπαταρία

  • Υπερθέρμανση εσωτερικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων


LCD


Απλή οθόνη καθοδήγησης του χρήστη και μέγιστη ασφάλεια κατά τη λειτουργία. Δυνατότητα εύκολης διαμόρφωσης και ανάγνωσης των δεδομένων όλων των λειτουργιών και της φόρτισης από την οθόνη με απόλυτη σαφήνεια.



Μεγάλη σταθερότητα και προστασία από ζημιές στη βαφή


Αντικρουστικά και αντικραδασμικά πέλματα και ακμές από καουτσούκ

Ανακοίνωση

Καμπύλες φόρτισης


  • 4 εκ των προτέρων προγραμματισμένες καμπύλες φόρτισης

  • Δυνατότητα διαμόρφωσης και εισαγωγής της δικής σας καμπύλης φορτίου / της καμπύλης φορτίου του κατασκευαστή του οχήματος.
Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Συνεργείο


  • Εξυπηρέτηση πελατών/φόρτιση μπαταριών για μπαταρίες 12 V (βλ. πίνακα τύπων μπαταριών).

  • Εγγραφή μνήμης/ενημέρωση λογισμικού - χειροκίνητα ρυθμιζόμενη τάση μεταξύ 12,0 και 14,8 V σε βήματα του 0,1 V μέχρι μια μέγ. ένταση ρεύματος 100 A.

  • Διαγνωστικός έλεγχος - σταθεροποιεί μια μπαταρία 12 V κατά τη διάρκεια του διαγνωστικού ελέγχου του οχήματος μέχρι μια μέγ. ένταση ρεύματος 100 Α

  • Αντικατάσταση μπαταρίας - εξασφαλίζει σταθερή τάση στο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος (εξωτερική ηλεκτρική τροφοδοσία) κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης της μπαταρίας, προκειμένου να αποφεύγεται η απώλεια πληροφοριών από τη μνήμη.


Αίθουσα επίδειξης – βραδεία φόρτιση


  • Πρόληψη κυκλικής φόρτισης-εκφόρτισης των μπαταριών

  • Παρέχει ρεύμα στην μπαταρία και εξασφαλίζει σταθερή τάση στο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος για την παρουσίαση όλων των λειτουργιών του οχήματος.

  • Ρυθμιζόμενη κλειδαριά με κλειδί για αποτροπή εσφαλμένης χρήσης από τρίτα άτομα.


Παράδοση οχήματος


Παρέχει ρεύμα στην μπαταρία και εξασφαλίζει σταθερή τάση στο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος για την παρουσίαση όλων των λειτουργιών του οχήματος.



Αποθήκευση– βραδεία φόρτιση


Συντήρηση της μπαταρίας πριν από την πώλησή της ή για χρήση στο συνεργείο

Συχνότητα

50 Hz

Μέγ. τάση φόρτισης

14,8 V/DC

Ρεύμα φόρτισης

100 A

Ελάχ./Μέγ. επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

20-1200 Ah

Ονομαστική ισχύς

1600 W

Ονομασία μπαταρίας

Μπαταρίες μολύβδου-οξέος 12 V (ανοιχτές, MF, ασβέστιο, VRLA, GEL, φλις AGM, EFB, EFB+)

Χαρακτηριστικά φόρτισης

IUoU

Κατηγορία προστασίας IP

IP 21

Μήκος καλωδίου

2,5 m

Πλήρως μονωμένοι ακροδέκτες φόρτισης

Ναι

Μήκος (καλώδιο φόρτισης μπαταρίας με ακροδέκτες)

5 m

Διατομή καλωδίου

16 mm²

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

8340,000 g

Χρώμα

Ασημί χρώμα, Ανοιχτό γκρι, παρόμοιο με το RAL 7035

Προστασία σπινθήρα

Ναι

Προστασία ανεστραμμένης πολικότητας

Ναι

Σήμα έγκρισης

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες