Φορτιστής μπαταρίας οχημάτων 12/ 24 V - 50 A
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12/24V 50A
Αρ. είδους 0510955705
EAN 4068362011467
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομασία μπαταρίας | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Χαρακτηριστικά φόρτισης | IUoU |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 41 |
Μήκος καλωδίου | 2,5 m |
Πλήρως μονωμένοι ακροδέκτες φόρτισης | Ναι |
Μήκος (καλώδιο φόρτισης μπαταρίας με ακροδέκτες) | 2,5 m |
Διατομή καλωδίου | 10 mm² |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 4600,000 kg |
Προστασία ανεστραμμένης πολικότητας | Ναι |
Σήμα έγκρισης | CE |