Εσωτερικός εξολκέας
Εσωτερικός εξολκέας
ΕΣΩΤΕΡΙΚ.ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΡΟΥΛ.Φ12-15ΜΜ
Αρ. είδους 0714525053
EAN 4050382140357
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ειδικά διαμορφωμένα άγκιστρα εξαγωγής, τα οποία πιάνουν με ακρίβεια το άκρο του εσωτερικού δακτυλίου του ένσφαιρου ρουλεμάν
- Οι σιαγόνες εξαγωγής είναι συνεστραμμένες και σκληρυμένες
Η διάμετρος σπειρώματος της ατράκτου στα 0714525058, 0714525059 και 0714525060 είναι M14 x 1,5 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Τοποθετήστε τον εσωτερικό εξολκέα στην οπή. Βιδώστε την άτρακτο κρατώντας το παξιμάδι για να μην περιστραφεί. Οι σιαγόνες εξαγωγής ανοίγουν και τα άκρα εξαγωγής σφίγγονται κάτω από το ρουλεμάν. Βιδώστε τον κρουστικό εξολκέα λαμαρίνας ή το αντιστήριγμα στο σπείρωμα σύνδεσης και αφαιρέστε το ρουλεμάν.
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης (ØA) | 12-15 mm |
Διάμετρος σιαγόνων εξαγωγής (B) | 9,5 mm |
Μήκος σιαγόνων εξαγωγής (C) | 22 mm |
Διάμετρος ατράκτου (G) | 26 mm |
Μήκος ατράκτου (D) | 70 mm |
Μήκος (E) | 110 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!