Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δίσκος συλλογής λαδιού για αυτοκίνητο

Λεκάνη συλλογής λαδιού αυτοκινήτου
ΛΕΚΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΑΔΙΩΝ 11L

Αρ. είδους 0891400008

EAN 4052703445189

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δίσκος συλλογής λαδιού για αυτοκίνητο

Αρ. είδους 0891400008
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
Πρακτική λεκάνη συλλογής λαδιού και υγρών με σφραγιζόμενο άνοιγμα αποστράγγισης και λαβές μεταφοράς, κατασκευασμένη από πλαστικό HDPE που αντέχει στις κρούσεις και τις υψηλές θερμοκρασίες
  • Ανθεκτική σε υγρά όπως λάδια, βενζίνη, ντίζελ, αλκοόλες, αλκάλια κ.λπ.

  • Τα υγρά δεν χύνονται πια χάρη στο σφραγιζόμενο στόμιο και το ψηλό χείλος
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος

545 mm

Πλάτος

415 mm

Ύψος

150 mm

Περιεχόμενα

11 l

Υλικό

HDPE - Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας

Ελάχ. θερμοκρασιακή αντοχή

-25 °C

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

100 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-25 to 100 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες