Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με πριτσίνι με επίπεδη κεφαλή και ραβδωτό στέλεχος

Θολωτή κεφαλή, επιψευδ. χάλ., ραβδωτό στέλεχος αν.
(ΕΠ)ΠΕΡΤΣΙΝ.ΜΕ ΣΠΕΙΡ.Γ/Β 11,9X22-M10

Αρ. είδους 094822 010
EAN 4047376705371

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι με πριτσίνι με επίπεδη κεφαλή και ραβδωτό στέλεχος

Αρ. είδους 094822 010

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος

Δεν περιέχει χρώμιο (VI): Συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΕ για το τέλος κύκλου ζωής των οχημάτων


  • Παξιμάδια με πριτσίνι, δύο τύποι στερέωσης: Σύνδεση με πριτσίνι και πρόσθετη βιδωτή σύνδεση.

  • Αυτό επιτρέπει κυρίως τη χρήση βιδωτών συνδέσεων σε δομικά στοιχεία με σχετικά λεπτά τοιχώματα.


Πλεονεκτήματα του ραβδωτού στελέχους:


  • Αυξημένες ροπές σύσφιγξης και αντίσταση στην περιστροφή

  • Κατάλληλο για στερέωση όλων των υλικών, ειδικά αλουμινίου, πλαστικού και υαλοΐνας
Ανακοίνωση

Οι καθορισμένες τιμές εξαγωγής είναι απλώς κατευθυντήριες τιμές, συνεπώς οι πληροφορίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τεμάχιο εργασίας, την ανοχή της οπής και την τραχύτητα της επιφάνειας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M10

Μήκος (l1)

24 mm

Διάμετρος κεφαλής (d1)

16,0 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

11,9 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,1 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (s1)

3,0-6,0 mm

Φορτίο εφελκυστικής θραύσης

29400 N

Φορτίο διατμητικής θραύσης

4900 N

Μέγ. ροπή σύσφιγξης

32 Nm

Διάμετρος οπής διάτρησης

12,1 mm

Λεπτομέρεια στελέχους

Με ραβδωτό στέλεχος

Τύπος κεφαλής

Θολωτή κεφαλή

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες