Βιδωτό τερματικό με κρίκο
Τερματικός βιδ. ακροδέκτης με κρίκο, ανοξ. χάλ. A4
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΥΡ/ΝΟΥ ΜΕ ΤΡΥΠΑ 1Χ19 10ΜΜ
Αρ. είδους 5176028010
EAN 4045989823130
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για στερέωση συρματόσχοινων 1x19
Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για χρήση ως αρτάνες ή ως εξοπλισμός που φέρει φορτίο.
Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Κατάλληλη για | Συρματόσχοινο με δ. 10 mm |
Διάμετρος οπής (d1) | 16 mm |
Διάμετρος τερματικού (d2) | 36 mm |
Πλάτος κρίκου (d3) | 13 mm |
Εσωτερική διάμετρος (d4) | 11 mm |
Μήκος (l1) | 152 mm |
Μήκος κρίκου (l2) | 80 mm |