Συρματοκόφτης ηλεκτρονικών, στρογγυλή κεφαλή
Συρματοκόφτης ηλεκτρονικών με στρογγυλή κεφαλή
ΚΟΦΤΑΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 115L
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πρότυπο: DIN ISO 9654
- Λαβή: Μαλακά κελύφη λαβής για άνετη λαβή
- Σύνδεσμος: Σύνδεσμος κιβωτίου, υψηλής ακρίβειας, μηδενική παλινδρόμηση
- Ελατήριο ανοίγματος: Διπλό ελατήριο για αυτόματο άνοιγμα της πένσας
- Λεπίδα: Για μαλακά σύρματα και ορισμένα σκληρά σύρματα
- Κεφαλή: Με στίλβωση
Φύλλα δεδομένων(X)
Για ευθύγραμμη κοπή.
![]() | |
Μήκος | 115 mm |
Πλάτος σιαγόνων | 11 mm |
Μήκος κόψης | 14 mm |
Πάχος σιαγόνων | 7,5 mm |
Ελάχ./Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μαλακού σύρματος | 0,3-1,3 mm |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μεσαίου σύρματος | 1 mm |