Βούρτσα τροχών Πλεκτό χαλύβδινο σύρμα με οπή
Στρογγυλή χαλύβδινη βούρτσα
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΥΡΜΑΤ 115ΜΜ
Αρ. είδους 071469 02
EAN 4011231722766
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Οι δέσμες δεν ανοίγουν πρόωρα όταν η βούρτσα τοποθετείται υπό γωνία
- Έντονο βούρτσισμα με υψηλή αντοχή στη φθορά χάρη στην αριστερόστροφη πλέξη στη βούρτσα τροχών
- Για χρήση σε τροχιστικά μηχανήματα τύπου γωνίας
- Μόνο τα εξωτερικά άκρα ενεργούν στο τεμάχιο εργασίας. Παρότι η υπερβολική πίεση επαφής δεν βελτιώνει το αποτέλεσμα, αυξάνει την απαιτούμενη κινητήρια ισχύ και μειώνει τη διάρκεια ζωής της βούρτσας.
- Όταν εκτελείτε εργασίες με μηχανικές βούρτσες, πρέπει να φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας και γάντια ασφαλείας!
| Οδηγίες χρήσης (βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων του βουρτσίσματος) | ||||
| Ενέργεια | Περιμετρική ταχύτητα | Διάμετρος βούρτσας | Πάχος σύρματος | Μήκος τρίχας |
| Αύξηση αποτελέσματος βουρτσίσματος | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Μείωση αποτελέσματος βουρτσίσματος | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Βούρτσισμα που απομακρύνει τα γρέζια | ↓ | ↑ | ↓ |
| Συνιστώμενες περιμετρικές ταχύτητες για βούρτσισμα | ||||||||
| Εφαρμογές | Περιμετρική ταχύτητα [σε m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Αφαίρεση γρεζιών | 25 - 35 | |||||||
| Καθαρισμός ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης | 35 - 45 | |||||||
| Αφαίρεση πουριού | 35 - 45 | |||||||
| Στίλβωση | 30 - 40 | |||||||
| Μηχανική κατεργασία πλαστικού | 15 - 25 | |||||||
Φύλλα δεδομένων(X)
- Αφαιρεί το πουρί, τη σκουριά, τη βερνίκια, τη σκωρία και τα υπολείμματα καουτσούκ
- Καθαρίζει τα υπολείμματα σκυροδέματος από τους ξυλότυπους
![]() | |
Διάμετρος (D) | 115 mm |
Ενεργό πλάτος (A) | 14 mm |
Ωφέλιμο μήκος καλωδίου (H) | 24 mm |
Οπή διάτρησης (d) | 22,23 mm |
Διάμετρος σύρματος | 0,50 mm |
Υλικό του σύρματος | Χάλυβας |
Σχεδίαση | Σκληρυμένο, με αριστερόστροφη πλέξη |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 12500 U/min(rpm) |
Δραστικότητα | Μεσαίο |
Κατάλληλο για γωνιακό τριβείο (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Πρότυπο ΕΝ | 1083-2 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!