Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δίσκος με συνθετικό ύφασμα λείανσης με πλάκα υφάσματος

Δίσκος με συνθετικό ύφασμα λείανσης, υφασμ. πλάκα
ΝΑΥΛΟΝ ΤΡΟΧΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 115ΜΜ

Αρ. είδους 05853115

EAN 4038898354741

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δίσκος με συνθετικό ύφασμα λείανσης με πλάκα υφάσματος

Αρ. είδους 05853115
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
Για καθαρισμό ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης, μεταλλικών επιφανειών, ξύλου και πλαστικού

Ελαστικό συνθετικό ύφασμα λείανσης και καθαρισμού με χοντρή ύφανση κατασκευασμένο από ειδικό συνδυασμό συνθετικών ινών και ομοιόμορφα ενσωματωμένων λειαντικών κόκκων (καρβίδιο του πυριτίου).



Σχεδίαση και ιδιότητες:


  • εύκαμπτη, ανοιχτή δομή φλις

Ιδανική προσαρμογή στη γεωμετρία του τεμαχίου εργασίας για βέλτιστη επιφανειακή επαφή.


Ελάχιστη συσσώρευση σκόνης από την επιφάνεια


Ομοιόμορφα, συνεπή αποτελέσματα λείανσης


Μειωμένη συσσώρευση θερμότητας - ψυχρή λείανση


  • Συνεχής έκθεση νέων κόκκων λείανσης

Ομοιόμορφα, συνεπή αποτελέσματα εργασίας και καθαρή επιφάνεια χωρίς υπολείμματα


  • Εύχρηστη λειαντική ισχύς

Ελαχιστοποιημένος κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στην επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας ή αφαίρεσης υπερβολικής ποσότητας υλικού


  • Χωρίς μέταλλα που διαβρώνονται

Χωρίς μόλυνση της επιφάνειας του υλικού



Για χρήση με ηλεκτρικά δράπανα, ευθείς λειαντήρες και εύκαμπτους άξονες



Οι πλαστικές φλάντζες υποστήριξης μπορούν να αποσπαστούν σταδιακά



Για άμεση χρήση σε γωνιακούς λειαντήρες


Δεν απαιτείται πρόσθετη πλάκα στήριξης



Διάμετρος 150 mm για χρήση σε γωνιακούς λειαντήρες 180 mm

Ανακοίνωση

Γενικές προφυλάξεις για την εργασία και την ασφάλεια:


Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των μέγιστων επιτρεπόμενων ταχυτήτων.


Κατά την εργασία πρέπει να φοράτε υποχρεωτικά εξοπλισμό προστασίας, γυαλιά ασφαλείας, γάντια, μέσα προστασίας της ακοής κ.λπ.


Προσοχή: Τα τραχιά συνθετικά υφάσματα λείανσης και καθαρισμού δεν είναι κατάλληλα για τη λείανση ακμών. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να τρίβετε μόνο κατά μήκος και όχι επάνω στις ακμές του υλικού!


Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες λειτουργίας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Υλικά προς επεξεργασία: Για γενική χρήση σχεδόν σε όλα τα υλικά. Ειδικά κατάλληλο για ανοξείδωτο χάλυβα, χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα, ξύλο και πλαστικό.

  • Αφαίρεση χρωματισμού από σκλήρυνση, φολίδων, σκουριάς, διάβρωσης, βρομιάς και στρωμάτων οξειδίων, επικαλύψεων, βαφής, παλιών βουρτσισμένων επικαλύψεων, συνθετικών ρητινών, κόλλας, υπολειμμάτων από τσιμούχες, υπολειμμάτων τσιμέντου και σκυροδέματος.

  • Διαμόρφωση, στίλβωση ματ, προετοιμασία και εκτράχυνση επιφανειών

  • Ελαφριές εργασίες απομάκρυνσης γρεζιών

  • Καθαρισμός κάτω πλευράς αμαξώματος οχημάτων και διάφορες άλλες εργασίες στην κατασκευή αμαξωμάτων

Διάμετρος (Ø)

115 mm

Οπή διάτρησης

22,23 mm

Χρώμα

Μαύρο

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

11000 U/min(rpm)

Ελάχ. συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής

4000 U/min(rpm)

Μέγ. συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής

5000 U/min(rpm)

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Γυαλιά ασφαλείας CEPHEUS®

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CEPHEUS ΔΙΑΦΑΝΗ

Ελαφριά γυαλιά ασφαλείας με καλή εφαρμογή
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες