Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δίσκος λείανσης με ελασματοποιημένα πτερύγια, χάλυβας συνθετικό κορούνδιο

Δίσκος ελάσματος με πτερύγια για χάλυβα
ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΡΟΥΝΔ.Φ115 P80

Αρ. είδους 0579400318

EAN 4047376616721

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δίσκος λείανσης με ελασματοποιημένα πτερύγια, χάλυβας συνθετικό κορούνδιο

Αρ. είδους 0579400318
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
Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 13743 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος (Ø)

115 mm

Οπή διάτρησης

22,23 mm

Μέγεθος πλέγματος

80

Σχεδίαση

Με θόλο

Υλικό δίσκου φορέα

Ύφασμα από υαλοΐνες

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

13300 U/min(rpm)

Υλικό λειαντικού μέσου

Κανονικό κορούνδιο

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Γωνιακός τροχός EWS 14-125 INOX

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ EWS14-125 INOX

Εύχρηστος γωνιακός τροχός 1400 W για εργασίες λείανσης και εκτράχυνσης σε ανοξείδωτο χάλυβα
x 1 Ποσότητα
Γυαλιά ασφαλείας CEPHEUS®

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CEPHEUS ΔΙΑΦΑΝΗ

Ελαφριά γυαλιά ασφαλείας με καλή εφαρμογή