Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δίσκος λείανσης με ελασματοποιημένα πτερύγια, χάλυβας συνθετικό κορούνδιο

Δίσκος ελάσματος με πτερύγια για χάλυβα
ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΡΟΥΝΔ.Φ115 Ρ60

Αρ. είδους 0579400316

EAN 4047376616714

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δίσκος λείανσης με ελασματοποιημένα πτερύγια, χάλυβας συνθετικό κορούνδιο

Αρ. είδους 0579400316
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
Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για μηχανική κατεργασία κεκραμένου και μη κεκραμένου χάλυβα.

Για ελεύθερη λείανση με ηλεκτρικό ή πνευματικό γωνιακό λειαντήρα



Μέγ. περιμετρική ταχύτητα 80 m/s



Βαμβακερό ύφασμα



Δίσκος φορέα από ύφασμα με υαλοΐνες



Σμυριδόπανο (συνθετικό κορούνδιο)


  • Μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Υψηλός βαθμός αφαίρεσης υλικού

Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 13743 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Χρησιμοποιείται για τη λείανση επιφανειών και ακμών, για λείανση και εξομάλυνση, για απομάκρυνση γρεζιών και για επεξεργασία ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης. Για την αφαίρεση βερνικιού και βαφής και για ακόνισμα εργαλείων.



Κεκραμένος και μη κεκραμένος χάλυβας, δομικός χάλυβας, χάλυβας εργαλείων, μαλακά μη σιδηρούχα μέταλλα, ορείχαλκος και μπρούντζος


Γενικοί δομικοί χάλυβες, δομικοί χάλυβες υψηλής αντοχής, δομικοί χάλυβες, χάλυβες εργαλείων, σκληρυμένοι χάλυβες

Διάμετρος (Ø)

115 mm

Οπή διάτρησης

22,23 mm

Μέγεθος πλέγματος

60

Σχεδίαση

Με θόλο

Υλικό δίσκου φορέα

Ύφασμα από υαλοΐνες

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

13300 U/min(rpm)

Υλικό λειαντικού μέσου

Κανονικό κορούνδιο

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Γωνιακός τροχός EWS 14-125 INOX

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ EWS14-125 INOX

Εύχρηστος γωνιακός τροχός 1400 W για εργασίες λείανσης και εκτράχυνσης σε ανοξείδωτο χάλυβα
x 1 Ποσότητα
Γυαλιά ασφαλείας CEPHEUS®

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CEPHEUS ΔΙΑΦΑΝΗ

Ελαφριά γυαλιά ασφαλείας με καλή εφαρμογή