Βαφή τελειώματος, συλλογή 113 τμχ. σε εργαλειοθήκη συστήματος 8.4.2
Βερνίκι φινιρίσματος, συλλογή, Sysko
ΣΕΤ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤ.ΒΑΦΗΣ ΜΕ ΑΛΕΙΦ.ΑΕΡΟΣ 265T
Αρ. είδους 5964089308
EAN 4065746074056
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πρωτοποριακά στιλβωτικά, με βάση οξείδιο του αργιλίου
- Εξαιρετικός ρυθμός αφαίρεσης
- Πολύ γρήγορη εργασία στις περιοχές με ατέλειες
- Πολύ γυαλιστερό
- Γενική χρήση σε όλα τα τυπικά συστήματα τελικής στρώσης βαφής
Τελευταία γενιά στιλβωτικών
Εργασία με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας
Συλλογή
Ιδανικά για φορητή χρήση
Περιεχόμενο:
- 2 επαγγελματικά στιλβωτικά οχημάτων (P10 + P30)
- 100 λειαντικοί δίσκοι στίλβωσης P2000 (αποσπώμενης ταινίας) που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση παγιδευμένης σκόνης και μικρών επιφανειακών ατελειών
- 1 σετ πέλματος λείανσης (πέλμα λείανσης, μαλακός σύνδεσμος, υγραντήρας λειαντικού δίσκου στίλβωσης)
- 5 δίσκοι φινιρίσματος αυτοκινήτων P2000 για ματ επιφάνειες
- 2 πορτοκαλί πέλματα λείανσης, ∅ 90 mm
- 1 πράσινο πέλμα λείανσης, ∅ 90 mm
- 1 πνευματικό στιλβωτικό μηχάνημα με έλεγχο ταχύτητας
- 1 δίσκος συγκόλλησης (αποσπώμενης ταινίας), ∅ 75 mm
Όταν χρησιμοποιείτε ξηρό πέλμα στίλβωσης, πρέπει να εφαρμόζετε λίγο περισσότερο στιλβωτικό. Αφαιρέστε τα υπολείμματα στιλβωτικού με ένα πανί από μικροΐνες. Εργαστείτε ανά περιοχές.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Συνιστούμε να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου εύρους εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή πληροφορίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για επαγγελματική αφαίρεση μικροσταγονιδίων βαφής, σημείων μετάβασης βαφής και ατελειών σε φρεσκοβαμμένες ή σκληρυμένες τελικές στρώσεις. Προετοιμασία οχήματος. Επιφανειακό φινίρισμα.
Ανακινήστε καλά το στιλβωτικό πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε μερικές σταγόνες του στιλβωτικού στο πέλμα στίλβωσης και μια μικρή ποσότητα στο αντικείμενο που θα στιλβωθεί. Εφαρμόστε το πέλμα στίλβωσης στο αντικείμενο και απλώστε το υλικό με το χέρι σε όλη την επιφάνεια που θα στιλβωθεί. Στη συνέχεια, θέστε σε λειτουργία το στιλβωτικό μηχάνημα και, πιέζοντας ελαφρά στις 1500-2000 σ.α.λ., γυαλίστε την επιφάνεια με ομοιόμορφες κινήσεις μέχρι να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 265 Stck(pcs) |
ΚΙΤ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜ
Ρ30 ΑΛΟΙΦΗ ΥΨ.ΣΤΙΛ.PLUS Γ.ΟΛΟΓΡ.1KG
SYSINRT-FOAM-(F.5964089308)