Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αλουμινένια βαλβίδα ελαστικών αυτοκινήτων

Αλουμινένια βαλβίδα, αυτοκινήτου
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 11,3X42MM

Αρ. είδους 08795632

EAN 4048539438747

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αλουμινένια βαλβίδα ελαστικών αυτοκινήτων

Αρ. είδους 08795632

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Βελτιωμένη συμβατότητα υλικού για ζάντες αλουμινίου

Εξοικονόμηση βάρους 65% σε σύγκριση με τις συμβατικές μεταλλικές βαλβίδες

Ανακοίνωση

Συνιστώμενη ροπή σύσφιγξης 3-5 Nm

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (L)

42 mm

Κατάλληλο για διάμετρο οπής ζάντας

11,3 mm

Κατάλληλο για ελάχ. πάχος ζάντας

1,8 mm

Κατάλληλο για μέγ. πάχος ζάντας

4,0 mm

Μέγ. πίεση αέρα

14 bar

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

11 mm

Υλικό

Αλουμίνιο

Επιφάνεια

Απλός

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες