Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλειδί εξαέρωσης φρένων

Κλειδί εξαέρ. φρένων λυγισμ. με κλίση
ΚΛΕΙΔΙ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΦΡΕΝΩΝ 11ΜΜ

Αρ. είδους 1952000666

EAN 4000896085729

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κλειδί εξαέρωσης φρένων

Αρ. είδους 1952000666

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για εξαέρωση φρένων χωρίς αφαίρεση τροχών
  • Καμπύλο και με κλίση

  • Εξαγωνικό και στα δύο άκρα, ίδια μεγέθη κλειδιού
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Αντικατάσταση κυλίνδρων φρένων τροχών, κυλίνδρων κυρίως φρένων και γραμμών σύνδεσης

Μήκος

236 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

11 mm

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες