Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με καστάνια με λειτουργία καστάνιας στο κλειστό και στο ανοικτό άκρο

Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, δύο πλευρές
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 11ΜΜ

Αρ. είδους 071425911
EAN 4050382596291

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γερμανοπολύγωνο κλειδί μετρικού τύπου με καστάνια με λειτουργία καστάνιας στο κλειστό και στο ανοικτό άκρο

Αρ. είδους 071425911
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
Εργαλείο ZEBRA® επαγγελματικής ποιότητας

Εξαιρετικά λεπτή καστάνια με κλειστό και ανοικτό άκρο


  • Ιδανικό εργαλείο για βίδωμα μαστών π.χ. σε σωληνώσεις φρένων, σε αγωγούς έγχυσης, σε μονάδες κλιματισμού ή σε υδραυλικά συστήματα

  • Η πρωτοποριακή καστάνια με δύο άκρα διευκολύνει τις εργασίες σύνδεσης μαστών σε περιορισμένα, δυσπρόσιτα σημεία

  • Το κλειστό άκρο διαθέτει τροποποιημένη διεξαγωνική κεφαλή POWERDRIV® και το ανοικτό άκρο διαθέτει τμήμα με ανοικτή καστάνια

  • Για αλλαγή της φοράς περιστροφής, γυρίστε απλώς ανάποδα το κλειδί


Πολύ υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής


  • Το γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 899 για μέγιστες τιμές ροπής

  • Με αποδεδειγμένα ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου

  • Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και διαθέτουν σατινέ ματ φινίρισμα, το οποίο εξασφαλίζει σταθερό άδραγμα ακόμα και με λαδωμένα χέρια

  • Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής

  • Η μακροχρόνια δυνατότητα χρήσης του πολύγωνου κλειδιού μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ειδικό για βιδωτές συνδέσεις ρακόρ π.χ. σωληνάκια φρένων, αγωγοί ψεκασμού, συστήματα κλιματισμού, υδραυλικά συστήματα κ.λπ.

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

11 mm

Μήκος (L)

165 mm

Πάχος σιαγόνας (a1)

7,7 mm

Πάχος δακτυλίου (a2)

5,1 mm

Πλάτος σιαγόνων (εξωτερικό) (b1)

23,5 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d)

21,8 mm

Μέγ. ροπή (F max.)

72 Nm

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, διπλού δακτυλίου 6 τεμάχια

ΣΕΤ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ-ΚΑΣΤΑΝΙΑ 6ΤΕΜ.

Πρωτοποριακά κλειδιά με λειτουργία καστάνιας τόσο στο άκρο με το καρυδάκι όσο και στο ανοικτό άκρο.
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες