Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γάντζος καραμπίνερ

Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 11 X 120 MM, A4

Αρ. είδους 0526002011

EAN 4056807168418

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γάντζος καραμπίνερ

Αρ. είδους 0526002011

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN 5299C


Για εξαρτήματα πρόσδεσης και στερέωσης


Επιφάνεια με επικάλυψη ψευδαργύρου

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (l1)

120 mm

Πάχος (d3)

11 mm

Εσωτερική διάμετρος 2 (d2)

18 mm

Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου

250 kg

Πρότυπα

DIN 5299 παρόμοιο

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός