Ακροχιτώνιο καλωδίων με πλαστικό χιτώνιο
ΦΙΣ.ΚΑΛΩΔ.ΤΕΡΜ.ΚΙΤΡΙΝΟ 1,0X8,0
Αρ. είδους 055700100
EAN 4011231458740
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μονωτικό κολάρο από πολυπροπυλένιο.
- Κατασκευάζεται στη Γερμανία.
Δεν διαθέτουν όλοι οι τύποι πιστοποίηση CSA - δείτε το πιστοποιητικό.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για λεπτούς και πολύ λεπτούς πολύκλωνους αγωγούς , π.χ. σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60228 κατηγορία 5 και 6.
![]() | |
Διατομή σύρματος | 1 mm² |
Χρώμα | Κίτρινο |
Μήκος (l1) | 14 mm |
Μήκος χιτωνίου (l2) | 8 mm |
Εσωτερική διάμετρος χιτωνίου (d1) | 1,4 mm |
Πάχος επένδυσης τοίχου (s1) | 0,15 mm |
Εσωτερική διάμετρος χοάνης εισαγωγής (d2) | 3 mm |
Ύψος χωνιού εισαγωγής | 6 mm |
Πάχος τοιχώματος του χωνιού εισαγωγής (s2) | 0,25 mm |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 105 °C |
Υλικό | Χαλκός |
Επιφάνεια | Με επικασσιτέρωση |
Χωρίς αλογόνο | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!