Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι με καρυδάκι με λαβή σχήματος Τ και μαγνήτη

Κατσαβίδι με λαβή σχ. Τ, εξωτ. εξάγωνο, μαγνητικό
ΤΑΥ ΜΑΚΡΥ ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΓΝΗΤ.10X350

Αρ. είδους 071533 141
EAN 4024835331807

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κατσαβίδι με καρυδάκι με λαβή σχήματος Τ και μαγνήτη

Αρ. είδους 071533 141
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
Για την ασφαλή συγκράτηση παξιμαδιών και βιδών στο εργαλείο βιδώματος. Ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε δυσπρόσιτα σημεία.
  • Εξαγωνική υποδοχή με μαγνήτες

  • Μαγνήτες νεοδυμίου για τη συγκράτηση παξιμαδιών και βιδών

  • Εσωτερική κοιλότητα για άξονες με σπείρωμα που προεξέχουν

  • Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

  • Γυαλισμένη, επινικελωμένη επιφάνεια

  • Πλαστική λαβή ανθεκτική στις κρούσεις
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό λαβής

Πλαστικό

Επιφάνεια

Με επινικέλωση

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

10 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι

15 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

350 mm

Πλάτος λαβής (T)

34 mm

Πλάτος λαβής x μήκος λαβής (BxC)

34 x 86 mm

Εσωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D2)

6,1 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες