Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γάντζος καραμπίνερ

Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 10X100MM A4

Αρ. είδους 0526002010
EAN 4056807168401

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γάντζος καραμπίνερ

Αρ. είδους 0526002010

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN 5299C


Για εξαρτήματα πρόσδεσης και στερέωσης


Επιφάνεια με επικάλυψη ψευδαργύρου

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (l1)

100 mm

Πάχος (d3)

10 mm

Εσωτερική διάμετρος 2 (d2)

15 mm

Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου

200 kg

Πρότυπα

DIN 5299 παρόμοιο

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4