Πρέσα γράσου για χρήση με το ένα χέρι με μεταβαλλόμενη ρύθμιση πίεσης απευθείας από τη λαβή
Πρέσα γράσου για χρήση με το ένα χέρι
ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ Μ10X1 300BAR
Αρ. είδους 0986000011
EAN 4062856133222
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επιτρέπει τη λίπανση με το ένα χέρι διευκολύνοντας την εργασία σε δυσπρόσιτα σημεία λίπανσης
- Εργονομική λαβή, αντιολισθητική, πολύ καλή μετάδοση ισχύος και χειρισμός
- Η κεφαλή της πρέσας γράσου είναι κατασκευασμένη από ψευδάργυρο χυτευμένο υπό πίεση
- Καθαρή και γρήγορη αντικατάσταση φυσιγγίου
- Μπορεί να γίνει εναλλαγή από τη μεταφορά γράσου με υψηλή χωρητικότητα σε υψηλή πίεση μέσω της λαβής
- Η εύκολη αποσυναρμολόγηση επιτρέπει τον καθαρισμό χωρίς προβλήματα
- Γρήγορος εξαερισμός με περιστροφή του σωλήνα της πρέσας γράσου κατά μισή στροφή
Η εύκολη αποσύνδεση επιτρέπει τον καθαρισμό χωρίς προβλήματα
Φύλλα δεδομένων(X)
Επιτρέπει τη λίπανση με το ένα χέρι διευκολύνοντας την εργασία σε δυσπρόσιτα σημεία λίπανσης
Γρήγορος εξαερισμός με περιστροφή του σωλήνα της πρέσας γράσου κατά μισή στροφή
Υλικό | Μέταλλο |
Μέγ. πίεσης λειτουργίας | 300 bar |
Σπείρωμα σύνδεσης | M10 x 1 |
Κατάλληλη για | 400 g - φυσίγγιο lube shuttle |
Μήκος | 230 mm |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1143,000 g |
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα | 300 mm |
Όγκος πρόωσης ανά διαδρομή | 1,1 cm³ |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!