Ιμάντας πρόσδεσης με καστάνια βαρέος τύπου
Ιμάντας πρόσδ. με καστ., διπλ. γάντζ. βαρ. χρ. TÜV
ΙΜΑΝ.ΚΑΣΤ.ΔΙΠΛ.ΓΑΝ.ΚΟΚ. 10T 75MMΧ10M
Αρ. είδους 071392 116
EAN 4046778519333
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ιμάντες πρόσδεσης από πολυεστέρα
- Καστάνια τάνυσης
Οι ιμάντες πρόσδεσης με έγχρωμο λουρί ιμάντα δεν είναι 100% ανεξίτηλοι. Η χρήση υπό συνεχή βροχή μπορεί να προκαλέσει μικρές κηλίδες.
Σύμφωνα με το πρότυπο EN 12195-2
Με έγκριση GS
Φύλλα δεδομένων(X)
- Για εφαρμογές βαρέος τύπου
- Θετικό κλείδωμα
Σχεδίαση | Δύο τεμαχίων |
Πλάτος | 75 mm |
Μήκος | 10 m |
Μέγιστη επιμήκυνση ιμάντα πρόσδεσης | 5 % |
Μήκος σταθερού άκρου | 0,7 m |
Μήκος ασύνδετου άκρου | 9,3 m |
Επιτρεπόμενη δύναμη εφελκυσμού LC στην πρόσδεση | 10000 daN |
Επιτρεπόμενη δύναμη εφελκυσμού LC κατά την απευθείας έλξη | 5000 daN |
Προ-φορτίο | 500 daN |
Δύναμη χειρός με καστάνια | 50 daN |
Πιστοποίηση προϊόντος | Πιστοποιημένη ασφάλεια GS |
Υλικό | PES - Πολυεστέρας |
Σχήμα του γάντζου | Γάντζος με διπλή μύτη |
Εσωτερική ετικέτα | Ναι |
Χρώμα | Κόκκινο |
Πρότυπα | EN 12195-2 |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -40 to 100 °C |