Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Στρογγυλό κορδόνι βουτυλίου

Στρογγυλό κορδόνι βουτυλίου
ΤΣΙΧΛΟΤΑΙΝΙΑ ΒΟΥΤΥΛΙΟΥ ΜΑΥΡΗ Φ10ΜMX18Μ

Αρ. είδους 0894700310

EAN 4099618463938

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Στρογγυλό κορδόνι βουτυλίου

Αρ. είδους 0894700310
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
Αυτοκόλλητο στρογγυλό κορδόνι στεγανοποίησης με εξαιρετική πρόσφυση, από βουτυλικό καουτσούκ για στεγανοποιήσεις με επικάλυψη. Πολύ καλή συμβατότητα με όλες τις γνωστές επιφάνειες και καλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, τις καιρικές συνθήκες και το νερό.

Εξαιρετική συμβατότητα με όλες τις συνήθεις επιφάνειες


Καλή συμβατότητα με μέταλλα, μπετόν, τοιχοποιία, ξύλο, τζάμι, σκληρό PVC, πίσσα, συστήματα βαφής, με πολύ καλές ιδιότητες συγκόλλησης για πλήθος συνδυασμών σε συστήματα στεγανοποίησης.



Εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV, τις καιρικές συνθήκες και το νερό


Για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους.



Αδιαπέραστο από τη διάχυση υδρατμών



Αυτοσυγκολλούμενη



Συμβατό με το πλεξιγκλάς και το Macrolon

Περιοχή εφαρμογής
Οδηγίες

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενήργησε σκόπιμα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Το αυτοσυγκολλούμενο στρογγυλό κορδόνι βουτυλίου έχει υψηλή αντοχή συγκόλλησης και εξαιρετικές ιδιότητες μόνωσης και αντοχής στην υγρασία. Η ταινία έχει καλή συμβατότητα με μέταλλα, μπετόν, τοιχοποιία, ξύλο, τζάμι, σκληρό PVC, πίσσα και συστήματα βαφής. Πολύ καλές ιδιότητες προσκόλλησης, που επιτρέπουν διάφορους συνδυασμούς στα συστήματα στεγανοποίησης. Ιδανικό για την τοποθέτηση εξαρτημάτων στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, π.χ. για συγκόλληση προστατευτικών μεμβρανών στο κάτω μέρος των θυρών, για τη στερέωση διακοσμητικών πάνελ ή για τη στεγανοποίηση δεξαμενών αποθήκευσης, σιλό, τραπεζοειδών πλακών οροφής και παρόμοιων αντικειμένων για την αποφυγή κραδασμών. Προϊόν ιδανικά κατάλληλο για όλες τις εφαρμογές στεγανοποίησης με επικάλυψη σε εξαρτήματα συναρμολόγησης στη βιομηχανία αυτοκινήτων και οροφών, στην κατασκευή προσόψεων και εξοπλισμού, στη βιομηχανία επίπλων και κατασκευών εσωτερικών χώρων, στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και στις εγκαταστάσεις ειδών υγιεινής, καθώς και όλες τις παρόμοιες εφαρμογές όπου χρησιμοποιούνται ροδέλες διέλευσης, χιτώνια, πώματα άκρων καλωδίων και παρόμοια εξαρτήματα.

Οδηγίες

Οδηγίες εφαρμογής: Οι επιφάνειες που θα στεγανοποιηθούν πρέπει να είναι στεγνές, να διαθέτουν φέρουσα ικανότητα και να είναι απαλλαγμένες από σκόνη και γράσο. Η θερμοκρασία εφαρμογής δεν πρέπει να είναι μικρότερη από +5 °C. Τα απορροφητικά και πορώδη υποστρώματα πρέπει να προετοιμάζονται με αστάρι βουτυλίου/ασφάλτου της Würth. Το βουτυλικό κορδόνι πρέπει να πιέζεται προσεκτικά πάνω στην επιφάνεια. Με τη συμπίεση των στεγανοποιητικών επιφανειών μεταξύ τους επιτυγχάνεται τέλεια στεγανοποίηση. Το βουτύλιο παρουσιάζει τάση "ψυχρής ροής" (ιδιότητα ροής της ταινίας). Επομένως, τα προϊόντα βουτυλίου θα πρέπει να ασφαλίζονται πάντα με μηχανικό τρόπο, π.χ. με βίδωμα των εξαρτημάτων, με τοποθέτηση προφίλ πίεσης. Όταν χρησιμοποιείτε προφίλ πίεσης, φροντίστε να τηρείτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του προφίλ που αφορούν το πλάτος της ταινίας βουτυλίου. Η άσκηση πολύ μεγάλης πίεσης στο προφίλ προκαλεί "εξώθηση" του στεγανοποιητικού υλικού. Δεν πρέπει ποτέ να συμπιέζετε τα προϊόντα βουτυλίου έως το τέρμα (χρησιμοποιήστε τον συνοδευτικό δίσκο ως διαχωριστήρα)

Χημική βάση

Φυσικό καουτσούκ βουτυλίου

Χρώμα

Μαύρο

Αριθμός καλωδίων

6 Stck(pcs)

Εξωτερική διάμετρος

10 mm

Μήκος

18 m

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 30 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 100 °C

Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή

150 °C

Πυκνότητα/συνθήκες

1,7 g/cm³ / σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 1183-1

Κατηγορία δομικού υλικού/συνθήκες

B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα / σύμφωνα με το DIN 4102

Σκληρότητα Shore OO / συνθήκες

50 / σύμφωνα με το DIN EN ISO 868

Δυναμική αντοχή στην αποκόλληση 25 mm

30 N

Ελάχ. θλιπτική αντοχή / συνθήκες

0,08 / NF P30-303

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

Unlimited / στεγνός, οριζόντιος και χωρίς σκόνη χώρος αποθήκευσης, 20°C και σχετική υγρασία 50%

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Πολύ επαρκές

Αντίσταση σε

Καιρός, Υγρασία

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες