Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Στρογγυλή ταινία αμαξωμάτων

Στρογγυλή ταινία στεγανοπ. αμαξωμάτων από βουτύλιο
ΤΣΙΧΛΟΤΑΙΝΙΑ ΣΤΡΟΓΓ. ΜΑΥΡΗ Φ10ΜMX10Μ

Αρ. είδους 0890100032

EAN 4058794933024

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Στρογγυλή ταινία αμαξωμάτων

Αρ. είδους 0890100032
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
Για γενικές εφαρμογές στεγανοποίησης επικαλύψεων και βιδωτών συνδέσεων στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας, κατασκευής κοντέινερ και τροχόσπιτων, για παράδειγμα ανάμεσα στους λασπωτήρες και το αμάξωμα, στα φρένα και τα πίσω φώτα, σε μαρσπιέ και ηλιοροφές.

Εξαιρετικές συγκολλητικές ιδιότητες


Η ταινία παρουσιάζει πολύ καλή πρόσφυση και ικανότητα μόνιμης συγκόλλησης σε διάφορες επιφάνειες, π.χ. μέταλλο, πλαστικό, ξύλο, πέτρα κ.λπ.



Καλή αντοχή στην ακτινοβολία UV, τις καιρικές συνθήκες και το νερό


Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε εξωτερικούς χώρους και αντέχει στη βροχή και στις άλλες καιρικές επιδράσεις (ακατάλληλη για υποβρύχια χρήση).



Αντοχή στη γήρανση και στις υψηλές θερμοκρασίες


  • Αν χρησιμοποιηθεί σωστά, η πρόσφυση και η τέλεια στεγανοποίηση διαρκούν για πολλά χρόνια

  • Κατάλληλη και για εφαρμογές με έκθεση σε μεγάλες θερμοκρασίες, π.χ. στεγανοποιήσεις αμαξωμάτων


Στεγανή στη διάχυση υδρατμών


Η ταινία στεγανοποίησης εξασφαλίζει αδιάβροχη στεγανοποίηση και εμποδίζει την εισχώρηση υγρασίας στο αμάξωμα.



Απόσβεση θορύβων και κραδασμών



Αυτοσυγκολλούμενη



Δεν περιέχει διαλύτες και σιλικόνη



Άμεση στεγανοποίηση

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Γενικής χρήσης για την στεγανοποίηση επικαλύψεων και βιδωτών συνδέσεων σε οχήματα, στην κατασκευή κοντέινερ και τροχόσπιτων, π.χ.: Μεταξύ λασπωτήρων και αμαξώματος, σε φώτα φρένων και πίσω φώτα, σε διακοσμητικές λωρίδες και ηλιοροφές.


Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε γενικές εργασίες στεγανοποίησης για προστασία από τη σκόνη, την υγρασία και τις δονήσεις σε ηλεκτρολογικές εργασίες, σε μηχανολογικές κατασκευές, καθώς και σε συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού, π.χ. μεταξύ βιδωτών εξαρτημάτων, περιοχών ενώσεων, αρμών, σε περιβλήματα όλων των ειδών και σε ανοίγματα διέλευσης σωλήνων.

Οδηγίες

Οι επιφάνειες που θα στεγανοποιηθούν πρέπει να είναι στεγνές, να διαθέτουν φέρουσα ικανότητα και να είναι απαλλαγμένες από σκόνη και γράσο. Η θερμοκρασία εφαρμογής δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από +5 °C. Τα απορροφητικά και πορώδη υποστρώματα πρέπει να προετοιμάζονται με αστάρι βουτυλίου/ασφάλτου της Würth (αρ. είδους 0892875). Η στρογγυλή ταινία αμαξωμάτων πρέπει να πιέζεται προσεκτικά πάνω στην επιφάνεια. Με τη συμπίεση των στεγανοποιητικών επιφανειών μεταξύ τους επιτυγχάνεται τέλεια στεγανοποίηση. Το βουτύλιο παρουσιάζει τάση "ψυχρής ροής" (ιδιότητα ροής της ταινίας). Επομένως, τα προϊόντα βουτυλίου θα πρέπει να στερεώνονται πάντα με μηχανικό τρόπο, π.χ. με βίδωμα, με τοποθέτηση προφίλ πίεσης. Η άσκηση πολύ μεγάλης πίεσης στο προφίλ προκαλεί "εξώθηση" του στεγανοποιητικού υλικού. Δεν πρέπει ποτέ να συμπιέζετε τα προϊόντα βουτυλίου έως το μηδενικό σημείο (χρησιμοποιήστε τον συνοδευτικό δίσκο ως αποστάτη).

Χημική βάση

Φυσικό καουτσούκ βουτυλίου

Χρώμα

Μαύρο

Μήκος

10 m

Σχεδίαση

Στρογγυλό

Διάμετρος (Ø)

10 mm

Κατηγορία δομικού υλικού/συνθήκες

B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα / σύμφωνα με το DIN 4102

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 40 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-30 to 100 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

24 Month / στεγνός, οριζόντιος και χωρίς σκόνη χώρος αποθήκευσης, 20°C και σχετική υγρασία 50%

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες