Πανιά καθαρισμού, μεικτό ύφασμα
Μεικτό ύφασμα-στουπί καθαρισμού
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΓΧΡΩΜΑ 10KG
Αρ. είδους 0899800224
EAN 4050641973863
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Καλή απορροφητικότητα
- Ανακυκλωμένα τμήματα
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές
* Η αντοχή στους διαλύτες ισχύει μόνο για τα μη σταμπωτά, λευκά υφάσματα.
* Αυτό το προϊόν δεν είναι καινούργιο και, ως αποτέλεσμα, μπορεί να υπάρχουν διακυμάνσεις σε αυτό. Μπορούν να δημιουργηθούν μεικτά δέματα από βαμβακερό και βαμβακερό-λινό ύφασμα. Μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται λευκά-σταμπωτά και ανοικτόχρωμα υφάσματα σε μεταβλητές αναλογίες.
*Τα ξένα σώματα, όπως φερμουάρ και μεταλλικά εξαρτήματα, π.χ. καψούλια, διαχωρίζονται προσεκτικά, αν και δεν είναι δυνατό να παραμείνουν ολοκληρωτικά εκτός.
Φύλλα δεδομένων(X)
Προϊόν κατάλληλο για χρήση σχεδόν σε κάθε τομέα της βιομηχανίας, στη ναυτιλία, στις ανακαινίσεις μετά από ζημιές από νερό και φωτιά, σε τεχνικές εργασίες, συνεργεία, υπηρεσίες κτιρίων και συντήρησης κ.λπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, σε εργασίες καθαρισμού, απομάκρυνσης και συλλογής σκόνης, βρομιάς, νερού, λαδιών, γράσων, κεριού, βερνικιών κ.λπ.
Δοχείο | Πλαστικό σακίδιο |
Μήκος x πλάτος | 60 x 40 cm |
Χρώμα | Πολύχρωμο |
Βάρος περιεχομένου | 10 kg |
Αντίσταση σε | 0 - δεν εφαρμόζεται |