Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πανιά καθαρισμού, μεικτό ύφασμα

Μεικτό ύφασμα-στουπί καθαρισμού
ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΑ 10KG

Αρ. είδους 0899800223

EAN 4053479498515

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πανιά καθαρισμού, μεικτό ύφασμα

Αρ. είδους 0899800223
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
Όπλο για κάθε χρήση, που αφαιρεί τη βρομιά, τα υγρά και τους ρύπους με ένα απλό σκούπισμα
  • Καλή απορροφητικότητα

  • Ανακυκλωμένα τμήματα

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές
Ανακοίνωση

* Η αντοχή στους διαλύτες ισχύει μόνο για τα μη σταμπωτά, λευκά υφάσματα.


* Αυτό το προϊόν δεν είναι καινούργιο και, ως αποτέλεσμα, μπορεί να υπάρχουν διακυμάνσεις σε αυτό. Μπορούν να δημιουργηθούν μεικτά δέματα από βαμβακερό και βαμβακερό-λινό ύφασμα. Μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται λευκά-σταμπωτά και ανοικτόχρωμα υφάσματα σε μεταβλητές αναλογίες.


*Τα ξένα σώματα, όπως φερμουάρ και μεταλλικά εξαρτήματα, π.χ. καψούλια, διαχωρίζονται προσεκτικά, αν και δεν είναι δυνατό να παραμείνουν ολοκληρωτικά εκτός.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Προϊόν κατάλληλο για χρήση σχεδόν σε κάθε τομέα της βιομηχανίας, στη ναυτιλία, στις ανακαινίσεις μετά από ζημιές από νερό και φωτιά, σε τεχνικές εργασίες, συνεργεία, υπηρεσίες κτιρίων και συντήρησης κ.λπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, σε εργασίες καθαρισμού, απομάκρυνσης και συλλογής σκόνης, βρομιάς, νερού, λαδιών, γράσων, κεριού, βερνικιών κ.λπ.

Δοχείο

Πλαστικό σακίδιο

Μήκος x πλάτος

60 x 40 cm

Χρώμα

Λευκό

Βάρος περιεχομένου

10 kg

Αντίσταση σε

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες