Κόλλα ταχείας πήξης
Κόλλα ταχείας πήξης
ΞΥΛΟΚΟΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ 10KG
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μικρός χρόνος πήξης
- Υψηλή αρχική αντοχή
- Διαφανής όταν στεγνώνει
Συμμορφώνεται με την κατηγορία αντοχής σε μηχανική καταπόνηση D2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN/EN 204 για συγκολλήσεις με κόλλα σε εσωτερικούς χώρους και περιστασιακή σύντομη έκθεση σε απορροή νερού ή σε υγροποιημένους υδρατμούς.
Ο χρόνος επεξεργασίας, η πίεση και ο χρόνος άσκησης της πίεσης εξαρτώνται από το υλικό, την υγρασία, τη θερμοκρασία και την ποσότητα εφαρμογής.
- Εάν η θερμοκρασία είναι κάτω από 20 °C, απαιτείται μεγαλύτερη πίεση και μεγαλύτερος χρόνος επεξεργασίας
- Εάν η θερμοκρασία είναι πάνω από 20 °C, η πίεση θα είναι μικρότερη και ο χρόνος επεξεργασίας θα είναι συντομότερος
Συμμορφώνεται με την κατηγορία αντοχής σε μηχανική καταπόνηση D2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN/EN 204 για συγκολλήσεις με κόλλα σε εσωτερικούς χώρους και περιστασιακή σύντομη έκθεση σε απορροή νερού ή σε υγροποιημένους υδρατμούς.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
- Συγκόλληση εσωτερικών θυρών
- Σκάλες και κιγκλιδώματα κλιμακοστασίων σε εσωτερικούς χώρους
- Επιφανειακή συγκόλληση φύλλων πολλαπλών στρώσεων
- Χειροκίνητη συνένωση άκρων
- Συναρμολόγηση, επιφανειακές συγκολλήσεις, ενώσεις σανίδων και τεμαχίων ξύλου
- Συγκολλήσεις αρμών, περονών και καβιλιών σε μαλακό, σκληρό και εξωτικό ξύλο
Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι καθαρό από σκόνες και λιπαρές ουσίες καθώς και από οποιουσδήποτε άλλους ρύπους. Η ιδανική υγρασία του ξύλου είναι μεταξύ 8 και 12%. Απλώστε ένα ομοιόμορφο στρώμα κόλλας στη μία πλευρά με πινέλο, σπάτουλα ή ρολό εφαρμογής κόλλας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.
Δοχείο | Κουβάς |
Βάρος περιεχομένου | 10 kg |
Χρώμα | Λευκό |
Χημική βάση | Διασπορά οξικού πολυβινυλίου |
Τιμή pH | 5 |
Ιξώδες | 10500 mPas |
Συνθήκες ιξώδους | Brookfield |
Πυκνότητα | 1,09 g/cm³ |
Ελάχ. αναλογία στερεών | 53 % |
Ελάχ. θερμοκρασία σχηματισμού μεμβράνης | 7 °C |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή του σκληρυμένου υλικού | 70 °C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 12 Month |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία δωματίου, θερμοκρασία υλικού και θερμοκρασία κόλλας | 15 to 20 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία ξύλου | 8-12 % |
Ελάχ. υγρασία ξύλου | 8 % |
Μέγ. υγρασία ξύλου | 12 % |
Ελάχ./Μέγ. χρόνος ανοίγματος | 5-10 min |
Συνθήκες για το χρόνο ανοίγματος | στους 20°C και 150 g/m² |
Μέγ. πίεση πρεσαρίσματος | 0,7 N/mm² |
Ελάχιστος χρόνος πίεσης* | ||
Για συγκολλήσεις συναρμολόγησης | στους 20°C | Από 12 λεπτά |
Για συγκόλληση σανίδων και τεμαχίων ξύλου | στους 20°C | Από 12 λεπτά |
Για συγκολλήσεις επιφανειών | στους 20°C | Από 15 λεπτά |
στους 50°C | Από 10 λεπτά | |
στους 70°C | Από 5 λεπτά | |
Για συγκόλληση καπλαμάδων | στους 20°C | 5-10 λεπτά |