Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και οδοντωτή φλάντζα
Χάλυβας 10.9, ψευδάργυρος νικέλιο
ΜΑΝΟΒΙΔΑ 10.9 WS19 (ZNSH) M14X1,5X65
Αρ. είδους 026321465
EAN 4046778326832
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Mπουζόνι με οδοντωτή φλάντζα και λεπτό σπείρωμα (από μέγεθος M12)
Αρχή λειτουργίας των δοντιών ασφάλισης:
Κατά τη σύσφιγξη, το απέναντι υλικό μετατοπίζεται από τα δόντια ασφάλισης στην επιφάνεια επαφής του μπουζονιού. Αυτό προκαλεί πλαστική παραμόρφωση που σκληραίνει την επιφάνεια. Δεν παρατηρείται αξιοσημείωτη υποχώρηση στο άκρο σύσφιγξης. Τα δόντια ασφάλισης περιορίζουν την έκταση υποχώρησης της σύνδεσης, επομένως μειώνουν την απώλεια της δύναμης προέντασης.
Δεν περιέχει χρώμιο (VI)
Συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΕ για το τέλος κύκλου ζωής των οχημάτων
Αντοχή στη διάβρωση
Περίπου 720 ώρες για τη διάβρωση του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS
Οι καθορισμένες αντοχές στη διάβρωση ισχύουν μόνο για τις δοκιμές διάβρωσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS (δοκιμές με ψεκασμό αλμυρού νερού), το νωρίτερο 24 ώρες μετά από την επικάλυψη και στην κατάσταση "ως επικαλύφθηκε", π.χ. πριν από την ταξινόμηση, τη συσκευασία, τη μεταφορά ή/και τη συναρμολόγηση. Οι αναπόφευκτες διαδικασίες χειρισμού και συναρμολόγησης μπορεί να μειώσουν αυτές τις τιμές . Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής των αντοχών στη διάβρωση από τη δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού στις πραγματικές συνθήκες συναρμολόγησης και λειτουργίας. Κατά τη σχεδίαση μιας σύνδεσης, τα συνδυασμένα υλικά και οι επικαλύψεις, εάν χρειάζονται, αλλά και οι συνθήκες του περιβάλλοντος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον σχεδιαστή κατά την επιλογή της κατάλληλης επικάλυψης αντιδιαβρωτικής προστασίας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (d1) | M14 x 1,5 |
Μήκος (l1) | 65 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dc) | 27,5 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 12 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS19 |
Πρότυπα | WN 263 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 10.9 |
Επιφάνεια | Ψευδάργυρος νικέλιο άργυρος |
Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας | 720 h |
Μορφή σπειρώματος | Σπείρωμα λεπτού βήματος |
Σχεδίαση | Με άξονα |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή με φλάντζα |
Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης | Πτυχώσεις |
Λειτουργία ασφάλισης | Ασφάλιση έναντι της αυτόματης χαλάρωσης με μηχανική διεμπλοκή |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 34 mm |
Περιοχή εφαρμογής | Κατασκευή επαγγελματικών οχημάτων |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!