Δακτύλιος στεγανοποίησης, μετρικού τύπου, συλλογή 1050 τεμάχια σε εργαλειοθήκη 4.4.1.
Δακτ. στεγανοπ., μετρικού τύπου, 1050 τμχ., Sysko
ΣΕΤ O-RING ΜΕΤΡΙΚΑ (3,0-24,0) 1050ΤΕΜ.
Αρ. είδους 5964046800
EAN 4046777219753
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Το NBR είναι χημική ονομασία: Καουτσούκ νιτριλίου βουταδιενίου (επώνυμα προϊόντα, π.χ. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Αντοχή σε θερμοκρασία: -30°C έως +100°C
- Ανοχές διαστάσεων κατά DIN ISO 3601-1 B (βιομηχανικό πρότυπο)
Φύλλα δεδομένων(X)
Πρότυπα | ISO 3601-1 |
Υλικό | NBR (Συνθετικό καουτσούκ νιτριλίου-βουταδιενίου) |
Χρώμα | Μαύρο |
Διαστάσεις συστήματος | 4.4.1 |
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 1050 Stck(pcs) |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1951,000 g |
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!