Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect
Πάστας διάτρησης και κοπής CUT+COOL PERFECT
CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ασφαλής και αποτελεσματική χρήση
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εργαλείου
- Υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία
- Μπορεί να συγκολληθεί χωρίς προηγούμενο καθαρισμό (για μικρές ποσότητες)
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λιπαντικό ελάχιστης ποσότητας
Βέλτιστη απόδοση και καλύτερα αποτελέσματα χάρη στα ειδικά συνδυασμένα συστατικά
Πάστα για τις πιο δύσκολες διαδικασίες μηχανικής κατεργασίας
- Πλήρης δυνατότητα μηχανικής κατεργασίας των πιο ανθεκτικών χαλύβων
- Πλήρης δυνατότητα εφαρμογών σε οριζόντια θέση και επάνω από το ύψος του κεφαλιού
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: 5-40°C
- Κατηγορία αποθήκευσης (σχεδίαση VCI): 10


Λάδι διάτρησης και κοπής | Λάδι διάτρησης και κοπής Perfect | Πάστα διάτρησης και κοπής Perfect | Λάδι διάτρησης και κοπής Eco | Αφρός διάτρησης και κοπής | Λαδί κοπής DVGW | Λιπαντικό ψύξης Ultra | Λιπαντικό ψύξης Ultra HD | |
Υλικά | ||||||||
Μηχανικές κατεργασίες | ||||||||
Χαρακτηριστικά | ||||||||
Υλικό βάσης | Ορυκτέλαιο | Ορυκτέλαιο με συνθ. εστέρα | Ορυκτέλαιο με συνθ. εστέρα | Συνθ. εστέρας | Γλυκόλη και εστέρας | Εστέρας | Ορυκτέλαιο | Ορυκτέλαιο |
Χάλυβας, κράματα χάλυβα | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Χάλυβας υψηλού κράματος | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Χυτοσίδηρος, φαιός χυτοσίδηρος | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Καρβίδιο | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Μη σιδηρούχα μέταλλα βάσης (χαλκός, ορείχαλκος κ.λπ.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Τιτάνιο | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Μαγνήσιο | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Τορνίρισμα, αυτόματοι τόρνοι | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Διάτρηση, φρεζάρισμα, διεύρυνση | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Βαθιά διάτρηση | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Πριόνισμα | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Κοπή σπειρωμάτων | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Σπειροτόμηση, ελασματοποίηση | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Φρέζα | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Διαμόρφωση, ελασματοποίηση, κάμψη | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Ποντάρισμα, ακριβές ποντάρισμα | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Διεύρυνση οπών, δημιουργία οδόντωσης | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Ιξώδες (mm²/s) | 12 | 25 | Μορφή πάστας | 35 | δ/υ | 5 | 66 | 76 |
Ελάχιστη ποσότητα για λίπανση | ⎷ | ⎷ | ||||||
Χωρίς ανάγκη υποχρεωτικών προειδοποιητικών συμβόλων | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Δυνατότητα χρήσης με το δοχείο ανάποδα | ⎷ | ⎷ | ||||||
Με έγκριση DVGW | ⎷ | |||||||
Βιοδιασπώμενο/εγκεκριμένο για χρήση με τρόφιμα | ⎷ | |||||||
Εξαιρετικά υψηλή απόδοση λίπανσης | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής των εργαλείων | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Ελάχιστος καπνός | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Καλές ιδιότητες ερπυσμού | ⎷ | |||||||
Δεν περιέχει βορικό οξύ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Χαμηλό ποσοστό αφρίσματος | ⎷ | ⎷ | ||||||
Εξαιρετικά υψηλή σταθερότητα έναντι των μικροβίων | ⎷ | ⎷ | ||||||
Κατηγορία επικινδυνότητας νερού | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Χωρίς φορμαλδεΰδη | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Εξαιρετικά απαλό για το δέρμα (δεν περιέχει αμίνες) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx εξαιρετική καταλληλότητα xx καλή καταλληλότητα x μικρότερη καταλληλότητα ⎷ εφαρμόσιμο |
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Η πάστα διάτρησης και κοπής είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για βαριές διαδικασίες μηχανικής κατεργασίας υλικών όπως σκληροί χάλυβες υψηλής αντοχής, χάλυβες εργαλείων, χάλυβες για ένσφαιρα ρουλεμάν, κράματα CrNi και Hastelloy.
Εφαρμόστε την πάστα στο εργαλείο μηχανικής κατεργασίας με πινέλο.